Cinta de butilo con laminación de aluminio

Ref.: 0875620120
Ver todas las versiones

CINTA-BUTILO-120MMX30M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-BUTILO-120MMX30M
Cinta de butilo con laminación de aluminio
Cinta de juntas y montaje autoadhesiva de caucho de butilo con laminado de aluminio fijado. Resistente a la intemperie y se adhiere a todas las bases actuales del sector de la construcción.

Buena resistencia a la radiación UV, a las condiciones climatológicas y al agua

  • La cinta de butilo también se puede utilizar en exteriores y resiste a la lluvia y a cualquier otra condición meteorológica (no es adecuado para su uso bajo el agua).
  • Producto no corrosivo

Excelente adherencia a las superficies absorbentes y no absorbentes

Se puede utilizar en todas las superficies del sector de la construcción, por ejemplo, acero, aluminio, vidrio, plástico, madera, hormigón, mampostería, betún, etc.

Las cintas de butilo son autovulcanizantes

La cinta es completamente funcional inmediatamente después de su aplicación y reúne todas las propiedades necesarias.

Impermeable a difusión de vapor

La cinta de butilo forma un sello hermético y evita que la humedad penetre en el edificio.

Sin efecto bimetálico

Compatible con betún

Aislante acústico

Fácil aplicación

Inodoro

Sin disolventes ni betún


Las superficies que van a sellarse deben estar secas, ser capaces de soportar cargas y no presentar restos de polvo o grasa. La temperatura de aplicación no debe ser inferior a +10 °C. Las superficies porosas y absorbentes deben pretratarse con la imprimación de betún/butilo de Würth (n.º de art. 0892875).


Para obtener una buena adherencia inicial a la superficie, la cinta se debe presionar en la superficie y alisar con un rodillo de presión u otra herramienta similar (n.º de art. 0693011756). Se deben evitar los pliegues y los dobleces.


El butilo presenta una tendencia de "flujo en frío" (flujo característico de la cinta). Por lo tanto, la cinta se debe colocar siempre con un perfil de prensado para evitar el deslizamiento de la junta como consecuencia de, por ejemplo, el peso de la nieve o el agua de reserva. Una presión de contacto excesiva en el perfil, no obstante, "expulsará" el compuesto sellador. Nunca comprima la cinta de butilo al punto cero (utilice el disco suministrado como distanciador).


La superficie adhesiva de la cinta de juntas debe abarcar como mínimo 1/3 de la cinta (en función de la superficie de contacto correspondiente) en la adhesión sobre juntas. No es posible adherir componentes suspendidos o colgantes si no se dispone de elementos de fijación mecánicos adicionales. Durante el sellado de perfiles de retención de vidrio, el perfil de goma no puede colocarse sobre la cinta de juntas. Se debe seleccionar el ancho de la cinta de butilo teniendo en cuenta que la cinta se situará entre los perfiles de goma.


Para cubrir juntas de unión y obra, en los sectores industrial, de la construcción, del hormigón y de la fabricación de componentes de hormigón. Aplicaciones habituales: sellado de las luces de techo, marcos de ventanas, estructuras de vidrio con techo inclinado (solo con perfiles de prensado), invernaderos adosados y otras juntas a tope de vidrio, plástico y metal. Además, sellado de conductos de techo, conexiones de canaletas y entre tejados voladizos y mampostería.


  • Debe evitarse atornillar la cinta de butilo o perforarla.

  • El butilo no puede fijarse mecánicamente.

61,4

Filial

Creación
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Durabilidad de la unión

Excelente resistencia
Más Información

Resistencia dinámica al desprendimiento a 25 mm

45 N
Más Información

Base química

Caucho butilo
Más Información

Longitud

30 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diseño

Con laminado de aluminio
Más Información

Rango de aplicaciones

Impermeabilización
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca, sin polvo y en posición horizon
Más Información

Anchura

120 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

5 °C
Más Información

Especialmente adecuado para

Techo y fachada
Más Información

Grosor total

1 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

30 °C
Más Información

Grosor del material del reverso

0.04 mm
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Grosor del compuesto de butilo

0.9 mm
Más Información

Material del reverso

Lámina compuesta de aluminio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6500.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Resistencia contra

AguaCondiciones climatológicas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 30 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie

5 hasta 30 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

Ilimitado / área de almacenamiento seca, sin polvo y en posi
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B2 - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Catálogo General

0875620120

Ficha Técnica

32406349.pdf
Scroll to top