Cilindro

Ref.: 0689012060
CIL. HIGH PROT 12 PINS (LT) 30X60MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CIL. HIGH PROT 12 PINS (LT) 30X60MM
Cilindro
HIGH PROTECT
Cilindro 12 PINS ANTISNAP
Recomendado para puertas que requieren un alto nivel de seguridad

Características

  • Cilindro perfil europeo para los espesores de puerta mayoritarios del mercado.
  • 12 pistones endurecidos con miles de combinaciones.
  • Leva larga.
  • Acabado níquel satinado.
  • Cinco llaves de dos filas.
  • Perfil de llave protegido

Ventajas

  • Certificado UNE-EN 1303
  • Antisnap: Incorpora ranura de rotura en los dos extremos, asegurando que su colocación siempre sea correcta. En caso de vandalismo romperá el extremo sin poder manipular. Permite al usuario seguir abriendo la puerta con la llave.
  • Antibumping: El perfil de la llave y el sistema interno evitan esta práctica.
  • Antitaladro: Dos pasadores de acero endurecidos evitan la perforación.
  • Sistema de seguridad antiganzúa.
  • Puente antirrotura: Barras de refuerzo en la zona más vulnerable.
  • Antiextracción: Sistema antiextracción del rotor.

Beneficio

Tarjeta de código.

Material

Latón/acero
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Anchura

17 mm
Más Información

Longitud interior

30 mm
Más Información

Superficie de la llave

Niquelado
Más Información

Número de teclas

5 Uds
Más Información

Longitud exterior

60 mm
Más Información

Tipo de cierre

Una llave para cada candado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

180.000 g
Más Información

Función de emergencia y de peligro (bloqueo por ambos lados)

No
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0689012060

Ficha Técnica

32407677.pdf
Scroll to top