Doble embrague

Ref.: 0689112030
CIL HIGH PROTECT DE 2 EMBR 30X30 LATÓN
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CIL HIGH PROTECT DE 2 EMBR 30X30 LATÓN
Doble embrague
HIGH PROTECT
Cilindro 12 PINS Doble embrague

Perfil europeo fabricado en níquel y latón.

Características:

  • Accionamiento de la leva con la llave colocada por ambos lados.
  • Cilindro de perfil europeo para espesores de puerta mayoritarios en el mercado.
  • 6 pistones de alpaca.
  • Leva larga.
  • Acabados en Niquel y en latón.
  • Cinco llaves.
  • Antibumping.
  • Anti taladro.
  • Anti snap.
  • Anti ganzuado.

Contenido:

  • Caja con 5 llaves iguales.
  • Tarjeta con numeración para hacer copia.

Bombin con accionamiento simultaneo por ambos lados.

Material

Latón/acero
Más Información

Superficie

Latón antiguo
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud

61.02 mm
Más Información

Anchura

17.02 mm
Más Información

Longitud interior

30 mm
Más Información

Anchura 2

10.09 mm
Más Información

Material de las llaves

Acero
Más Información

Número de teclas

5 Uds
Más Información

Longitud exterior

30 mm
Más Información

Nivel de brillo

Satinado
Más Información

DIN

18252
Más Información

Longitud de rosca

10.00 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Función de emergencia y de peligro (bloqueo por ambos lados)

Más Información

Normas

DIN 18252
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0689112030

Ficha Técnica

537547697.pdf
Scroll to top