Bomba hidráulica manual, 700 bares

Ref.: 1952004001
Ver todas las versiones
BOMBA HIDR.MANO-700 BAR-CUERPO ALUM

Descripción

BOMBA HIDR.MANO-700 BAR-CUERPO ALUM
Bomba hidráulica manual, 700 bares
Carcasa de aluminio, universal
Para el manejo de cilindros hidráulicos
  • Dimensiones especialmente compactas con diseño ergonómico
  • Caída de presión controlada gracias a la válvula de drenaje sensible (rueda manual)

Presión máxima de funcionamiento

700 bar
Más Información

Volumen del recipiente

0.7 l
Más Información

Diseño

Con acoplamiento roscado
Más Información

Anchura

250 mm
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

400 bar
Más Información

Rosca de conexión

3/8 pulgadas
Más Información

Código del sistema armonizado

8205.59.80
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4630.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

700 bar
Más Información

Longitud de la manguera

1.8 m
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Presión de funcionamiento mínima/máxima

400-700 bar
Más Información
Scroll to top