Chaqueta de invierno Stretch Evolution

Ref.: M411470002
Ver todas las versiones

CHAQUETA WINTER EVOLUTION ANTRACITA L

Descripción

CHAQUETA WINTER EVOLUTION ANTRACITA L
Chaqueta de invierno Stretch Evolution
Chaqueta forrada equipada con un tejido interior de grafeno conductor del calor que garantiza una temperatura corporal óptima y que además está fabricado con materiales reciclados
  • Tejido elástico, acolchado suave y ligero
  • Impermeable (columna de agua 8000 mm) y transpirable (MVP 6000)
  • 2 bolsillos laterales con cremallera, 1 bolsillo de pecho, 2 bolsillos interiores
  • Bandas reflectantes, puños con cierre de gancho y bucle, hombros y codos reforzados
  • Cuello con forro polar con capucha desmontable y costuras selladas en hombros, capucha y laterales
  • Certificación EN 14058 y EN 343

Relleno

Poliéster remanufacturado 100 %
Más Información

Material

Poliéster reciclado al 100 %
Más Información

Material del forro

100 % poliéster reciclado
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Columna de agua

8000 mm
Más Información

Color

AntracitaLimón
Más Información

Tamaño

L
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

170 g
Más Información

Peso del tejido por m2

205 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

L
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Estándar EN

14058343
Más Información

Transpirable

Más Información

Código del sistema armonizado

621040000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2500.000 g
Más Información

Normas

EN 14058, EN 343
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M411470002
Scroll to top