Polar

Ref.: M509097003
Ver todas las versiones

CHAQUETA-POLAR-LUMEN-MUJER-AMAR/MAR-XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQUETA-POLAR-LUMEN-MUJER-AMAR/MAR-XL
Polar
LUMEN WOMAN
Prenda de gran protección térmica con tratamiento antipilling.

Tejido 100% poliéster - 280 gr/m2

  • Puños con ajuste elástico.
  • Ajuste en cintura mediante tensores elásticos.
  • 2 bolsillos en cintura con cremallera cubiertos con tapetas.
  • Forro interior de rejilla transpirable.
  • Patrón adaptado a figura de mujer.
  • Producto certificado en normas: EN ISO 2047:2013/A:1:2016, EN 14058:2017

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

Planchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Amarillo fluorescenteAzul marino
Más Información

Clase de rendimiento

2
Más Información

Tamaño

XL
Más Información

Peso del tejido por m2

280 g
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

XL
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

650.000 g
Más Información

ISO

20471:2013
Más Información

Normas

ISO 20471:2013, EN 20471
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M509097003

Ficha Técnica

641063177.pdf
Scroll to top