CHAQUETA NORDIC WINTER NEGRA 4XL Chaqueta Nordic Winter Cómoda y cálida chaqueta de invierno con un talle excepcional. El acolchado DuPontTM Sorona® hace que la chaqueta resulte a la vez más ligera y cálida.
Cálida y cómoda chaqueta de invierno
Poliéster reciclado y repelente al agua con certificado GRS y algodón ripstop, acolchado DuPontTM Sorona®
Dos bolsillos laterales con forro polar y un bolsillo en el pecho con cremallera oculta, un bolsillo en el pecho con cierre plegable a presión, bolsillo para tarjetas identificativas, bolsillo interior para tablet y bolsillo de tipo Napoleón con cremallera
Banda reflectante, cremallera principal de tipo YKK, acolchado Sorona®, forro polar térmico en cuello y capucha
Cierre con cordón inferior, mangas y puños interiores de gancho y bucle ajustables, capucha extraíble y ajustable
65 % DE poliéster reciclado, 35 % DE algodón ripstop, revestimiento de TPU: 245 g/m².
Columna de agua: 5000 mm. Transpirabilidad: 5000 g/m²/24 h.
Acolchado: Sorona® Aura: 120 g/m².
Forro de cuello y capucha: 100 % vellón de fibra de poliéster: 375 g/m².
Secar en secadora a baja temperatura Planchar a baja temperatura No utilizar lejía No lavar en seco Lavar a 40 °C
https://www.wurth.es/chaqueta-nordic-winter-negra-4xlM411406006CHAQUETA NORDIC WINTER NEGRA 4XLCHAQUETA NORDIC WINTER NEGRA 4XL<br>Chaqueta Nordic Winter <br>Cómoda y cálida chaqueta de invierno con un talle excepcional. El acolchado DuPontTM Sorona® hace que la chaqueta resulte a la vez más ligera y cálida. <br><p class="level1">Cálida y cómoda chaqueta de invierno</p><ul><li>Poliéster reciclado y repelente al agua con certificado GRS y algodón ripstop, acolchado DuPontTM Sorona®</li><li>Dos bolsillos laterales con forro polar y un bolsillo en el pecho con cremallera oculta, un bolsillo en el pecho con cierre plegable a presión, bolsillo para tarjetas identificativas, bolsillo interior para tablet y bolsillo de tipo Napoleón con cremallera</li><li>Banda reflectante, cremallera principal de tipo YKK, acolchado Sorona®, forro polar térmico en cuello y capucha</li><li>Cierre con cordón inferior, mangas y puños interiores de gancho y bucle ajustables, capucha extraíble y ajustable</li></ul><P>65 % DE poliéster reciclado, 35 % DE algodón ripstop, revestimiento de TPU: 245 g/m². </P><P>Columna de agua: 5000 mm. Transpirabilidad: 5000 g/m²/24 h.</P><P>Acolchado: Sorona® Aura: 120 g/m².</P><P>Forro de cuello y capucha: 100 % vellón de fibra de poliéster: 375 g/m². </P><br>Secar en secadora a baja temperatura<br/>Planchar a baja temperatura<br/>No utilizar lejía<br/>No lavar en seco<br/>Lavar a 40 °Chttps://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/538061813.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/538061813.jpg/Productos/Productos/Seguridad y salud/Productos/Seguridad y salud/Ropa de trabajo/Productos/Seguridad y salud/Ropa de trabajo/Ropas de trabajo/Productos/Seguridad y salud/Ropa de trabajo/Ropas de trabajo/Chaqueta impermeable2024-02-16T19:38:02+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!