Chaqueta impermeable de protección contra la intemperie

Ref.: M011049003
Ver todas las versiones
CHAQUETA LLUVIA PU EN343 AMAR.XL

Descripción

CHAQUETA LLUVIA PU EN343 AMAR.XL
Chaqueta impermeable de protección contra la intemperie
La cómoda chaqueta impermeable elástica garantiza una protección fiable contra la intemperie y comodidad de uso en seco, incluso con condiciones climáticas adversas.
  • Material elástico con costuras selladas
  • 2 bolsillos delanteros invisibles
  • Alta transpirabilidad, capucha ajustable con cordón
  • Cumple con los requisitos de la Asociación alemana de seguros de responsabilidad civil de empresarios relativos a la ropa impermeable en obras
  • Certificado EN 343 de clase 3/2

Material

53 % de poliuretano, 47 % de poliamida, recubrimiento de PU
Más Información

Instrucciones para el cuidado

Limpieza en secoNo plancharNo secar en secadoraNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tamaño

XL
Más Información

Peso del tejido por m2

170 g
Más Información

Estándar EN

343
Más Información

Código del sistema armonizado

621040000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

487.800 g
Más Información

Normas

EN 343
Más Información
Scroll to top