Chaqueta de trabajo 2 en 1 de alta visibilidad

Ref.: M409136005
Ver todas las versiones

CHAQUETA-CHALECO LUMEN NARANJA/GRIS 3XL

Descripción

CHAQUETA-CHALECO LUMEN NARANJA/GRIS 3XL
Chaqueta de trabajo 2 en 1 de alta visibilidad
Chaqueta de trabajo convertible de alta visibilidad con mangas desmontables
  • Cálida e impermeable
  • Forro polar
  • Cuello largo para mantener el cuello del usuario caliente
  • Mangas y parte inferior de la chaqueta en contraste para un aspecto elegante y actual
  • Mangas que se retiran con facilidad
  • Cierre de cremallera debajo de una solapa con un gancho y lazo de fijación
  • Cintura elástica
  • Varios bolsillos: 2 laterales, 1 en el pecho, 1 en la manga y 1 interior
  • Cumple con las normas EN ISO 20471 de Clase 2.2 y EN 14058

Esta chaqueta es muy popular entre los profesionales del sector de obras públicas y empleados que trabajan en instituciones públicas y ayuntamientos. Ideal para climas fríos y húmedos

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M409136005
Scroll to top