Chaqueta de trabajo de alta visibilidad LUMEN

Ref.: M409130004
Ver todas las versiones
CHAQ.-CHALECO LUMEN AMAR./MARINO XXL

Descripción

CHAQ.-CHALECO LUMEN AMAR./MARINO XXL
Chaqueta de trabajo de alta visibilidad LUMEN
Chaqueta de trabajo de alta visibilidad 2 en 1 cálida y funcional con mangas desmontables y capucha integrada en el cuello.
  • Cálida e impermeable
  • Forro polar
  • Cuello largo para mantener el cuello del usuario caliente
  • Mangas y parte inferior de la chaqueta en contraste para un aspecto elegante y actual
  • Mangas que se desmontan con facilidad
  • Cierre de cremallera debajo de una solapa con un gancho y lazo de fijación
  • Cintura elástica
  • Varios bolsillos: 2 laterales, 1 en el pecho, 1 en la manga y 1 interior
  • Cumple con las normas EN 20471 de Clase 2.2 y EN 14058

Añada su toque personal: este producto se puede personalizar con su logotipo o diseño mediante bordado o serigrafía.


Esta chaqueta es muy popular entre los profesionales del sector de obras públicas y empleados que trabajan en instituciones públicas y ayuntamientos. Ideal para climas fríos y húmedos.

Relleno

100 % poliéster
Más Información

Material

100 % poliéster Oxford con revestimiento de PU
Más Información

Material del forro

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

AmarilloAzul marino
Más Información

Tamaño

XXL
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

180 g
Más Información

Peso del tejido por m2

180 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

XXL
Más Información

Estándar EN

1405820471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1300.000 g
Más Información

Normas

EN 20471, EN 14058
Más Información
Scroll to top