Chaqueta fluorescente de alta visibilidad Domestic

Ref.: M409422007
Ver todas las versiones
CHAQUETA AV FLUO AMAR/ANTRA 5XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQUETA AV FLUO AMAR/ANTRA 5XL
Chaqueta fluorescente de alta visibilidad Domestic
Chaqueta de trabajo resistente y de alta visibilidad, de algodón para la máxima comodidad. Las bandas reflectantes garantizan la seguridad en el puesto de trabajo
  • 4 bolsillos exteriores, 3 bolsillos interiores, 2 bolsillos para útiles de escritura
  • Bandas reflectantes
  • Cuello alto, puños ajustables y parte trasera extralarga
  • Portatarjetas para tarjetas de identificación
  • EN ISO 20471 de Clase 3, salvo las tallas XS-S (EN ISO 20471 de Clase 2)

Material

60% algodón, 40% poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía
Más Información

Marca de aprobación

Norma OEKO-TEX 100
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

AmarilloAntracita
Más Información

Clase de rendimiento

3
Más Información

Tamaño

5XL
Más Información

Peso del tejido por m2

230 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

5XL
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Código del sistema armonizado

620192000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

730.000 g
Más Información

ISO

20471
Más Información

Normas

ISO 20471, EN 20471
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M409422007

Ficha Técnica

247828787.pdf
Scroll to top