Chaqueta de invierno Stretch Evolution

Ref.: M411559005
Ver todas las versiones
CHAQUETA ACOLCHADA STRETCH X NEGRA 3XL

Descripción

CHAQUETA ACOLCHADA STRETCH X NEGRA 3XL
Chaqueta de invierno Stretch Evolution
Confeccionada con tejido elástico de alta calidad, esta chaqueta de invierno duradera y transpirable tiene una membrana repelente al agua que te mantiene seco incluso con mal tiempo. Gracias a nuestra tecnología FlexIT, esta chaqueta ofrece la máxima libertad de movimiento.
  • Hidrófuga (5.000 mm de columna de agua), transpirable
  • Costuras selladas en los hombros, capucha y lados
  • Tres bolsillos exteriores, un bolsillo interior, capucha desmontable, puños elásticos, cremallera central oculta
  • Elementos de diseño reflectantes en la espalda
  • Certificación EN 14058 y EN 343

Relleno

Poliéster remanufacturado 100 %
Más Información

Material

Poliéster reciclado al 100 %
Más Información

Material del forro

100 % poliéster reciclado
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Columna de agua

5000 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

140 g
Más Información

Peso del tejido por m2

185 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Repelente al agua

Sí
Más Información

Estándar EN

14058343
Más Información

Transpirable

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

621030000100
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1430.000 g
Más Información

Normas

EN 343, EN 14058
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M411559005
Scroll to top