Chaqueta-Chaleco

Ref.: M509089006
Ver todas las versiones

CHAQ-CHAL LUMEN PRO AMAR/GRIS 4XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQ-CHAL LUMEN PRO AMAR/GRIS 4XL
Chaqueta-Chaleco
LUMEN PRO
Prenda térmica funcional con mangas extraíbles y capucha oculta en el cuello. Incluye bandas segmentadas para mayor transpirabilidad.

100% poliéster transpirable - 180 gr/m2, recubrimiento de PU 300D, acolchado interior 100%poliéster - 180 gr/m2

  • Cálido acolchado interior, y tejido exterior impermeable.
  • Parte interior del cuello en tejido polar, cintura con elástico.
  • Cierre mediante cremallera cubierta con tapeta y con apertura/cierre rápido.
  • Puños ajustables mediante elástico y con apertura/cierre rápido.
  • 2 bolsillos inferiores, 1 bolsillo en pecho, 1 en manga y 1 interior.
  • Producto certificado por normas: EN ISO 20471:2013/A1:2016, EN 14058:2017.

Relleno

100 % poliéster
Más Información

Material

100 % poliéster Oxford 300D
Más Información

Material del forro

100 % poliéster
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Amarillo fluorescenteGris
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

180 g
Más Información

Peso del tejido por m2

180 g
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

4XL
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1150.000 g
Más Información

ISO

20471:2013
Más Información

Normas

ISO 20471:2013, EN 20471
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M509089006

Ficha Técnica

641064230.pdf
Scroll to top