Pico

Ref.: 0695943051
Ver todas las versiones
PICO 3,5KG SIN MANGO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PICO 3,5KG SIN MANGO
Pico
  • Sin mango
  • Abertura de gran tamaño: 72 x 40 mm, DIN 1197
  • Forjado

Longitud

950 mm
Más Información

Peso de la cabeza

3.5 kg
Más Información

DIN

1197
Más Información

Código del sistema armonizado

82013000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3364.000 g
Más Información

Normas

DIN 1197
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0695943051

Ficha Técnica

32408854.pdf
Scroll to top