Disco de cerdas radiales

Ref.: 0673010751
Ver todas las versiones

CLNBRSH-RAD-BRISTLE-WH-G120-D75

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLNBRSH-RAD-BRISTLE-WH-G120-D75
Disco de cerdas radiales
Para una limpieza rápida y sencilla en zonas de difícil acceso, como renvalsos de puertas. Para utilizarse en fresadoras axiales neumáticas y ejes flexibles.

Fundido en una pieza

  • Las cerdas no se sueltan
  • Sin riesgo de lesiones
  • Trabajo controlado y silencioso

Segmentos individuales

Enorme flexibilidad de aplicación gracias a que es posible ajustar individualmente la anchura de las cerdas (hasta diez segmentos únicos).

Cubitron (grano abrasivo de cerámica) exclusivo y resistente

  • Excelente rendimiento de rectificación, protección increíble del material, vida útil extraordinariamente prolongada, carácter agresivo y sin presión de contacto intensa
  • Sin obstrucciones

Alto nivel de eficiencia sistemática hasta que el segmento se desgasta por completo

Ahorro de costes


Para eliminar depósitos tenaces, gruesos y finos, p. ej., de pintura, óxido, cal, áreas adhesivas, residuos de juntas, revestimientos o suciedad en todos los tipos de metales, así como para limpiar plásticos

Máxima velocidad de rotación

20000 U/min(rpm)
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro del orificio

10 mm
Más Información

Tamaño del grano

120
Más Información

Diámetro

75 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Cubitron
Más Información

Código del sistema armonizado

96035000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.600 g
Más Información

Catálogo General

0673010751

Ficha Técnica

32405634.pdf
Scroll to top