Soporte

Ref.: 0673976
Ver todas las versiones
MNDRL-CTRDISC-RAD-BRISTLE-DC-S6
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MNDRL-CTRDISC-RAD-BRISTLE-DC-S6
Soporte
Para disco de cerdas radial

Longitud

65 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

66.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0673976

Ficha Técnica

32405634.pdf
Scroll to top