CLNBRSH-RAD-BRISTLEDIS-YE-G80D75 Disco de cerdas radiales Para una limpieza rápida y sencilla en zonas de difícil acceso, como renvalsos de puertas. Para utilizarse en fresadoras axiales neumáticas y ejes flexibles.
Fundido en una pieza
Las cerdas no se sueltan
Sin riesgo de lesiones
Trabajo controlado y silencioso
Segmentos individuales
Enorme flexibilidad de aplicación gracias a que es posible ajustar individualmente la anchura de las cerdas (hasta diez segmentos únicos).
Cubitron (grano abrasivo de cerámica) exclusivo y resistente
Excelente rendimiento de rectificación, protección increíble del material, vida útil extraordinariamente prolongada, carácter agresivo y sin presión de contacto intensa
Sin obstrucciones
Alto nivel de eficiencia sistemática hasta que el segmento se desgasta por completo
Ahorro de costes
Para eliminar depósitos tenaces, gruesos y finos, p. ej., de pintura, óxido, cal, áreas adhesivas, residuos de juntas, revestimientos o suciedad en todos los tipos de metales, así como para limpiar plásticos
https://www.wurth.es/cepillo-bristle-amarillo-g80-d750673010758CLNBRSH-RAD-BRISTLEDIS-YE-G80D75CLNBRSH-RAD-BRISTLEDIS-YE-G80D75<br>Disco de cerdas radiales<br>Para una limpieza rápida y sencilla en zonas de difícil acceso, como renvalsos de puertas. Para utilizarse en fresadoras axiales neumáticas y ejes flexibles.<br><p class="level1">Fundido en una pieza</p><ul><li>Las cerdas no se sueltan</li><li>Sin riesgo de lesiones</li><li>Trabajo controlado y silencioso</li></ul><P></P><p class="level1">Segmentos individuales</p><P>Enorme flexibilidad de aplicación gracias a que es posible ajustar individualmente la anchura de las cerdas (hasta diez segmentos únicos).</P><p class="level1">Cubitron (grano abrasivo de cerámica) exclusivo y resistente</p><ul><li>Excelente rendimiento de rectificación, protección increíble del material, vida útil extraordinariamente prolongada, carácter agresivo y sin presión de contacto intensa</li><li>Sin obstrucciones</li></ul><P></P><p class="level1">Alto nivel de eficiencia sistemática hasta que el segmento se desgasta por completo</p><P>Ahorro de costes</P><br><P>Para eliminar depósitos tenaces, gruesos y finos, p. ej., de pintura, óxido, cal, áreas adhesivas, residuos de juntas, revestimientos o suciedad en todos los tipos de metales, así como para limpiar plásticos</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37695.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/37695.jpg0673976/Todas las categorías/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Cepillos/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Cepillos/Cepillos, radiales angulares/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Cepillos/Cepillos, radiales angulares/Cepillo de limpieza2024-02-16T19:54:42+0000