Cepillo de alambre tipo taza

Ref.: 0714691380

CEPILLO-TAZA-ALAMBRE-ONDULADO-D100MM-M14

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Cepillos tipo taza de 100 mm de diámetro

- Anclaje M14

- Adecuado para amoladoras con una velocidad máxima de trabajo de 8500 rpm

- Por su gran diámetro de taza (100 mm) y en función del tipo de alambre, son ideales para la limpieza de placas metálicas

de encofrado, eliminación de óxidos, escoria, pinturas, etc



IMPORTANTE: Elegir el tipo de cepillo en función de la agresividad del producto a limpiar y de la dureza del soporte

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0714691380

Ficha Técnica

32405631.pdf