Cepillo de alambre tipo taza

Ref.: 0714691320

CEPILLO-TAZA-ALAMBRE-CABLEADO-D100MM-M14

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CEPILLO-TAZA-ALAMBRE-CABLEADO-D100MM-M14
Cepillo de alambre tipo taza
  • Cepillos tipo taza de 100 mm de diámetro.
  • Anclaje M14.
  • Adecuado para amoladoras con una velocidad máxima de trabajo de 8.500 r.p.m.

Para alargar la vida de los cepillos recomendamos:


a) Reducir, en la medida de lo posible la presión de cepillado.


b) Trabajar con la amoladora de 230mm.


c) Siempre teniendo en cuenta el material a atacar, elegir un cepillo con el alambre lo más fino que sea posible.


Por su gran diámetro de taza (100mm) y en función del tipo de alambre, son ideales para la limpieza de placas metálicas de encofrado, eliminación de óxidos, escoria, pinturas, etc.


Elegir el tipo de cepillo en función de la agresividad del producto a limpiar y de la dureza del soporte.


La norma europea En 1083-2 sobre los requisitos de seguridad en el uso de cepillos metálicos especifica las instrucciones que todo usuario de estos productos debe seguir.


Las instrucciones y prácticas habituales de seguridad reducirán la probabilidad de lesiones físicas o fallos de los cepillos:


a) Usar gafas de seguridad, ropa y equipamiento adecuado.


b) No sobrepasar la velocidad máxima indicada (máx. r. p. m.) bajo ningún concepto.


c) Guardar las máquinas en lugar seguro.


d) No usar cepillos deteriorados.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0714691320

Ficha Técnica

32405631.pdf
Scroll to top