Adhesivo para piscinas poliéster

Ref.: 5875100457
Ver todas las versiones
CEMENT COLA PISC. DE POLIEST. BLANC 20KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CEMENT COLA PISC. DE POLIEST. BLANC 20KG
Adhesivo para piscinas poliéster
Adhesivo tricomponente para el pegado y rejuntado de mosaico en piscinas de poliéster y relleno de
juntas de baldosas anti-ácidas

Características

  • Compuesto tricomponente a base de arenas silíceas y aditivos especiales que endurecen por reacción química.
  • Muy elástico y con elevada resistencia mecánica.
  • Excelente adherencia en cerámica, hormigón, hierro, madera o fibrocemento.
  • No ofrece descolgamiento en juntas verticales.
  • Para aplicaciones en interior y exterior tanto como adhesivo como para rejuntar.

Ventajas

  • Ofrece juntas con resistencia química a detergentes y ácidos corrosivos. Consultar resistencias químicas según temperatura, tiempo de exposición y tipo de producto.
  • Fraguado rápido y antiácido.
  • Impermeable 100 %.
  • Fácil de aplicar, muy fluido.
  • Resistente al envejecimiento y manchas.
  • Elevado tiempo abierto y rápido fraguado una vez aplicado.

Beneficio

  • Permite revestir piscinas nuevas o reformas de piscinas de poliéster con mosaico vítreo o cerámica y evitar el desgaste de la fibra. Imposible realizar esta aplicación con cementos cola convencionales.
  • Menos mantenimiento de la junta en comparación con las juntas en base cemento.

Colocación de mosaico en piscinas de poliéster y baldosas en general.


Relleno de juntas de baldosas anti-ácidas en industrias químicas, alimenticias, papeleras, relleno de juntas en cocinas, comedores, piscinas públicas, baños, duchas y zonas de agua.


Rejuntado de baldosas en piscinas, tanto con tratamiento de cloro como con tratamiento de cloración salina.


Para facilitar la emulsión de los restos de Epoxi con el agua de limpieza, es muy recomendable añadir una pequeña cantidad 30 - 40 cm3 del emulsionador LIMPIADOR DE BORADAS EPOXI al cubo del baldeo. Una vez transcurridos 10 - 15 minutos MÁXIMO desde la aplicación del epoxi, usar la mezcla anterior para eliminar todos los residuos ejerciendo movimientos circulares.

Resistencia completa

24 h
Más Información

Condiciones de tiempo de apertura

a 20°C
Más Información

Condiciones de aplicación

a 20°C y una humedad relativa del 55%
Más Información

Base química

Cemento
Más Información

Condiciones de resistencia completa

a 20°C y una humedad relativa del 65%
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 30°C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

20 kg
Más Información

Condición de lechado

a 20°C y una humedad relativa del 65%
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Se puede pisar en las siguientes condiciones

a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Tiempo de apertura máximo

1 h
Más Información

Se puede unir después

24 h
Más Información

Densidad

1.3 g/cm³
Más Información

Se puede pisar después de máximo

14 h
Más Información

Condiciones de cantidad de aplicación

con 2 mm de grosor de capa, sistema completo con dos capas
Más Información

Tiempo de procesamiento

7 d
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Cantidad de aplicación en peso/área

1.5 kg/m²
Más Información

Estándar EN

13888
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 kg
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 30 °C
Más Información

Capacidad de carga completa/condiciones

24 h / a 20°C y una humedad relativa del 65%
Más Información

Cantidad de aplicación en peso/área/condiciones

1,5 kg/m² / con 2 mm de grosor de capa, sistema completo con
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 10°C a 30°C
Más Información

Normas

EN 13888
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

10 hasta 30 °C / a 20°C y una humedad relativa del 55%
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5875100457

Ficha Técnica

32406253.pdf

Ficha Técnica

32406254.pdf

Hoja de datos de seguridad

04945512.PDF

Hoja de datos de seguridad

04943603.PDF

04916366.PDF
Scroll to top