Disco de corte para acero

Ref.: 0669101803
Ver todas las versiones

CDISC-BLUE-STEEL-SR-TH3,0-BR22,2-D18

Descripción

CDISC-BLUE-STEEL-SR-TH3,0-BR22,2-D18
Disco de corte para acero
Disco estándar con un rendimiento excepcional.
  • Discos de corte estándar reforzados con material fibroso y unidos con resina sintética
  • Para cortar a mano alzada con radiales angulares de aire comprimido o eléctricas
  • Alta resistencia a la rotura
  • Velocidad periférica máxima: 80 m/s

Aceros estructurales generales, aceros estructurales de alta resistencia, aceros de construcción, aceros de herramientas, aceros endurecidos



Corte de materiales macizos, tubos, perfiles y chapas metálicas


  • Almacenamiento: Seco, a temperatura ambiente de 20 °C

  • Trabaje únicamente con ropa de protección adecuada.

  • Utilice siempre una pantalla de protección adecuada para realizar trabajos de corte.

  • Utilice únicamente discos que no estén dañados.

  • Intente no atascar los discos ni los incline durante el corte. Existe mayor riesgo de rotura.

  • Aplique la presión de contacto correcta.

  • Fije siempre los discos de corte (diseño recto) con el anillo de metal orientado hacia la máquina.

Diseño

Rectos
Más Información

Máxima velocidad de rotación

8500 U/min(rpm)
Más Información

Color

Azul
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Facilidad de manejo para el usuario (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Grosor

3.0 mm
Más Información

Diámetro

180 mm
Más Información

Capacidad de corte (sistema de puntos)

1 puntos de 4
Más Información

Código del sistema armonizado

68042218000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

172.000 g
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro x grosor

180 x 3,0 mm
Más Información
Scroll to top