Low-cut safety shoes S1PL

Calzado de seguridad S1PL de corte bajo

Gama profesional de calzado de seguridad S1PL. Diseñados bajo la nueva normativa internacional, estos modelos combinan una puntera de protección frente a impactos con una innovadora plantilla antiperforación textil de máxima flexibilidad. Zapatos de seguridad S1PL ideales para jornadas intensas en talleres, almacenes y entornos industriales de interior seco.

Zapatos de seguridad S1PL Carbon 290 ESD

Zapatos de seguridad S1PL Carbon 290 ESD Saber más
28 productos
Consultar versiones
 

Zapatos de seguridad S1PL Flow

Zapatos de seguridad S1PL Flow Saber más
14 productos
Consultar versiones
 

Zapato de seguridad S1PL Ecofresh

Zapato de seguridad S1PL Ecofresh Saber más
26 productos
Consultar versiones
 

Calzado de seguridad S1PL Deimos

Calzado de seguridad S1PL Deimos Saber más
14 productos
Consultar versiones
 

Zapatos de seguridad S1PL Cetus

Zapatos de seguridad S1PL Cetus Saber más
17 productos
Consultar versiones
 
Scroll to top

Guía técnica: ¿cuándo elegir el calzado de seguridad S1PL?

El calzado de seguridad S1PL es la solución idónea para entornos laborales en interiores secos donde se requiere una protección integral del pie pero se busca reducir la fatiga.

A diferencia de las categorías superiores impermeables, los modelos S1PL priorizan la transpirabilidad y la ligereza.

Son la opción preferida para operarios que pasan muchas horas de pie o realizan largos desplazamientos diarios.

El calzado S1PL es la elección óptima en:

  • Industria y fabricación en interior: protege contra aplastamientos y pisadas sobre objetos punzantes comunes.
  • Logística y grandes almacenes: su corte bajo y ligereza favorecen una movilidad ágil en pavimentos secos.
  • Instalaciones y montajes técnicos: cubre el riesgo de perforación en obra limpia sin sobrecargar al operario.

Equivalencias y prestaciones bajo la norma EN ISO 20345:2022

La categoría S1PL nace de la actualización normativa para detallar con precisión el tipo de protección del pie. Para entender qué está comprando, desglosamos las siglas técnicas:

Código técnico Prestación de seguridad certificada
S1 Puntera de seguridad (200 julios), propiedades antiestáticas, absorción de energía en el talón y resistencia a los hidrocarburos.
PL (plantilla) Resistencia a la perforación de la suela mediante plantilla textil no metálica (ensayada con punzón grueso de 4,5 mm).

Nota semántica: la gran diferencia con el antiguo código S1P es que el nuevo calzado S1PL certifica el uso de fibras textiles avanzadas, garantizando un calzado libre de metal, más ligero y que cubre el 100 % de la superficie de la suela.

Plantilla textil (PL) frente a la lámina de acero tradicional

Sustituir la clásica lámina metálica por los nuevos compuestos textiles de los zapatos S1PL aporta ventajas críticas para el trabajador:

  1. Cobertura total: el tejido textil se moldea hasta los bordes exteriores de la suela, eliminando las "zonas muertas" rígidas del acero.
  2. Aislamiento térmico: al ser materiales libres de metal, no transmiten el frío ni el calor del suelo hacia la planta del pie.
  3. Flexibilidad ergonómica: la suela acompaña el movimiento natural del pie al caminar, reduciendo drásticamente la fatiga muscular.

Cuándo NO utilizar calzado S1PL

  • Ambientes exteriores u obras húmedas: la especificación S1 no cuenta con resistencia a la penetración de agua. Para entornos con barro, lluvia o agua estancada, debe equipar a su equipo con zapatos de seguridad S3L con tratamiento hidrófugo.
  • Riesgo de objetos punzantes ultrafinos: si en el taller hay presencia constante de virutas delgadas, alambres finos o agujas, la certificación PL (punzón de 4,5 mm) puede ser insuficiente. En ese caso, prescriba calzado de seguridad S1PS, ensayado con punzón fino de 3 mm.
  • Necesidad de estabilidad de tobillo: el calzado de corte bajo no evita torceduras en terrenos irregulares. Si sus operarios cargan pesos pesados en superficies inestables, elija botas de seguridad de caña alta.

Homologación y gestión de EPIs en la empresa

Todo nuestro calzado de seguridad para profesionales cumple rigurosamente con el Reglamento (UE) 2016/425 y el RD 773/1997 de prevención de riesgos laborales.

Consejo para responsables de compras: para superar con éxito cualquier auditoría de seguridad laboral, recuerde que las fichas técnicas (TDS) y las declaraciones de conformidad de cada modelo están disponibles para su descarga en su área privada. Recomendamos prever un stock de reposición en el almacén de las tallas más habituales (41 a 44) para sustituir de inmediato el calzado que presente desgaste en la suela o roturas en la puntera.

Preguntas frecuentes sobre el calzado S1PL

¿Qué diferencia hay entre el calzado S1PL y el S1PS?

La diferencia radica en el grosor del objeto punzante del ensayo. El calzado S1PL se testa con un punzón de 4,5 mm (protección estándar de interior), mientras que el S1PS utiliza un punzón más fino de 3 mm, idóneo para entornos con riesgo de clavos finos o astillas metálicas delgadas.

¿Los zapatos de seguridad S1PL repelen el agua?

No, el calzado S1PL no es impermeable. Está diseñado para trabajos en interiores secos. Si necesita protección contra la humedad, salpicaduras de líquidos o lluvia, debe seleccionar un calzado clasificado como S2 o S3.

¿Qué ventajas tiene que un zapato S1PL sea "Metal Free" o libre de metal?

Al no incorporar acero ni en la puntera ni en la plantilla, el zapato es mucho más ligero, no conduce la temperatura exterior y permite al operario trabajar en entornos con arcos de detección de metales (aeropuertos, seguridad, zonas logísticas restringidas) sin tener que descalzarse.

¿Cómo sé qué talla de calzado de seguridad Würth elegir?

Cada modelo industrial cuenta con su propia tabla de equivalencias. Dado que la horma técnica suele ser ligeramente más ancha para alojar la puntera de protección sin oprimir los dedos, se recomienda verificar las medidas en la ficha técnica antes de realizar el pedido para la plantilla.

Todo el calzado de seguridad de Würth

El calzado S1PL forma parte de la gama de zapatos de seguridad de Würth. Según el riesgo del puesto, hay clasificaciones para cada entorno: del S1PL de interior seco visto aquí, al S1PS para punzantes finos, el S3L hidrófugo o las botas de caña alta para estabilidad de tobillo. Encuentra toda la protección del pie dentro de la gama de zapatos de trabajo de Würth.