Sierra de banda

Sierra de banda bimetálica para metal

Gama profesional de sierra de banda (hoja sin fin para sierra de cinta) para el corte de metal en taller e industria: acero de construcción, acero inoxidable, acero de herramientas, fundición, metales no férricos y perfil. La hoja sin fin para sierra de cinta bimetálica combina un soporte de banda elástica de acero, que aporta flexibilidad y resistencia a la fatiga, con un filo de dientes de acero rápido al cobalto (M42), que aporta dureza y resistencia al desgaste, soldados por haz de electrones. El paso de dentado y la geometría se eligen según el material y el espesor a cortar. Disponible en distintas longitudes, anchos y pasos de diente, con dentado de paso variable que reduce la vibración y el ruido y prolonga la vida de la banda.

21–40 de 418 productos
2 uds
 
2 uds
 
2 uds
 
2 uds
 
2 uds
 
2 uds
 
2 uds
 
2 uds
 
2 uds
 
2 uds
 
5 uds
 
2 uds
 
2 uds
 
2 uds
 
2 uds
 
2 uds
 
5 uds
 
2 uds
 
2 uds
 
2 uds
 
21–40 de 418 productos
Scroll to top

Cuándo elegir una sierra de banda para metal

La sierra de banda es ideal para el corte de metal en serie y de precisión sobre máquina de cinta, donde se necesita un corte limpio, recto y con poca pérdida de material frente a otros sistemas de corte. La banda sin fin trabaja en continuo, lo que la hace idónea para producción. Es la elección ideal en estos casos:

  • Corte de barra maciza, perfil y tubo: la sierra de banda para metal corta a escuadra con precisión repetible, base del trabajo de calderería y mecanizado.
  • Corte en serie con poca rebaba: el corte limpio reduce el repaso posterior y el desperdicio de material respecto al disco abrasivo.
  • Materiales variados en el mismo taller: una banda bimetálica multiusos corta acero, inoxidable, fundición y metales no férricos sin cambiar de consumible.
  • Corte de inoxidable y aceros difíciles: el filo de cobalto M42 mantiene el corte en materiales que desgastarían una hoja de acero rápido convencional.

Cómo elegir el paso de dientes de la sierra de banda

El paso de dentado (dientes por pulgada, TPI) es el criterio más determinante: depende del espesor de la pared o del material a cortar. La regla básica es que siempre haya al menos tres dientes en contacto con el material durante el corte:

Material a cortar Paso de diente Criterio
Sección maciza y gruesa Paso grande (pocos dientes, diente grande) Mayor hueco entre dientes para evacuar más viruta
Perfil y tubo de pared media Paso medio o variable El paso variable cubre un rango amplio y reduce vibración
Tubo y chapa de pared fina Paso fino (muchos dientes, diente pequeño) Garantiza 3 dientes en contacto sin que el diente enganche

Un paso demasiado grande en pared fina hace que un solo diente enganche y se rompa; un paso demasiado fino en sección gruesa no evacúa la viruta y embota la banda.

El dentado de paso variable resuelve la mayoría de los casos intermedios, porque combina dientes de distinto tamaño y reduce la resonancia.

Tipos de sierra de banda según el filo

Tipo de banda Filo Aplicación
Acero al carbono Una sola aleación Corte de madera y metales blandos no férricos
Bimetálica M42 Soporte elástico + dientes de cobalto M42 Corte general de metal: acero, inox, fundición. La más versátil
Con plaquita de carburo Dientes con punta de carburo de tungsteno Aceros muy duros, materiales abrasivos y producción intensiva

Sierra de banda frente a otros sistemas de corte de metal

Conviene situar la sierra de banda frente a otras hojas de sierra para metal, porque cada sistema resuelve una necesidad:

  • Sierra de banda (serrucho de banda): corte recto en serie, a escuadra, con poca pérdida de material. Para producción y precisión.
  • Hoja de sierra circular para metal: corte veloz y muy limpio en tronzadoras, para perfil y tubo en seco.
  • Hoja de sierra de sable: corte de demolición, reparación e instalación en obra, con la máquina en la mano.

Quien busca una segueta de banda o un serrucho de banda para corte de precisión en metal encuentra en la banda bimetálica M42 la solución para máquina de cinta, frente a las hojas portátiles de sable o caladora para trabajo de mano.

Cuándo NO usar una sierra de banda

  • Para corte de demolición o en obra con máquina portátil: la banda trabaja en máquina de cinta fija. Para corte en la mano, prescribir hoja de sierra de sable.
  • Para corte veloz en seco de perfil con tronzadora: en tronzadora de metal, la hoja de sierra circular para metal ofrece un corte muy limpio y de alta velocidad.
  • Con paso de diente inadecuado al espesor: usar un paso grande en pared fina rompe dientes; un paso fino en sección gruesa embota la banda. Seleccionar el paso por el espesor real.
  • Sin respetar el rodaje de la banda nueva: una banda nueva forzada desde el primer corte pierde el filo de golpe. El rodaje inicial a velocidad y avance reducidos prolonga mucho su vida.

Marco normativo y homologaciones industriales

Nuestras sierras de banda profesionales se fabrican bajo estrictos controles de dureza del filo, composición del soporte y soldadura. El acero rápido del filo se fabrica conforme a las especificaciones de la norma ISO 4957 (aceros para herramientas), y la calidad M42 corresponde a un acero rápido al cobalto de alto rendimiento; las dimensiones y el dentado siguen las especificaciones del fabricante para cada aplicación de corte.

Las fichas técnicas detalladas (TDS), las tablas de selección de paso por material y espesor y los parámetros de velocidad de corte y avance de cada referencia están disponibles para su descarga en el área técnica de clientes registrados.

Preguntas frecuentes sobre la sierra de banda

¿Qué longitud y ancho de banda necesita mi máquina de cinta?

La longitud de la banda viene determinada por la máquina (perímetro entre poleas) y el ancho máximo admisible también lo fija el fabricante de la sierra. Para reponer, el dato más fiable es la referencia o las medidas de la banda que monta el equipo, indicadas en el manual o en la propia banda gastada. Para un parque de máquinas, conviene tener registradas las medidas de cada equipo para agilizar la reposición.

¿Cómo se hace el rodaje de una banda nueva para que dure más?

Una banda nueva tiene el filo muy vivo y, si se fuerza desde el primer corte, los dientes se desportillan. El rodaje consiste en realizar los primeros cortes a velocidad y avance reducidos (del orden de un tercio de la velocidad y un cuarto del avance habituales) durante las primeras piezas, y aumentar progresivamente hasta el régimen normal. Este procedimiento redondea el filo de forma controlada y puede multiplicar la vida útil de la banda.

¿Qué velocidad de corte conviene según el material?

La velocidad de la banda (metros por minuto) baja a medida que aumenta la dureza del material: el acero inoxidable y los aceros aleados se cortan a menor velocidad que el acero al carbono o el aluminio. Un exceso de velocidad en material duro recalienta y desafila el filo; una velocidad demasiado baja reduce la productividad. Las tablas de velocidad por material de cada referencia están disponibles en el área técnica para ajustar los parámetros de la máquina.

¿Conviene estandarizar una sola banda multiusos o varias por material?

Depende del volumen y de la variedad de material. Un taller que corta materiales y espesores muy variados rentabiliza una banda bimetálica multiusos de paso variable, que reduce el inventario y los cambios de banda. Un taller con producción alta y repetitiva de un mismo material rinde más con la banda y el paso optimizados para ese trabajo concreto. Para flotas, registrar el consumo por máquina ayuda a decidir el surtido óptimo.

¿Por qué se rompe o se desafila antes de tiempo una banda?

Las causas más habituales en obra son el paso de diente inadecuado al espesor, la falta de rodaje de la banda nueva, una tensión de banda incorrecta en la máquina, la velocidad o el avance excesivos, y la falta de refrigerante en materiales que lo requieren. Antes de atribuir el fallo a la banda, conviene revisar estos parámetros de la máquina, ya que un ajuste incorrecto desgasta cualquier consumible de forma prematura.

Otras hojas de sierra y consumibles de corte

Esta categoría forma parte de la gama de sierras y hojas de sierra de Würth. Según el sistema de corte, la gama incluye las hojas de sierra de sable para corte en la mano, la hoja de sierra circular para metal de tronzadora, la hoja de sierra para caladora y las hojas de sierra para máquinas.