S.CINTA M42 LF 3010X27X0,90 8/11 Hoja de sierra bimetálica M42 PROTEC Sierra bimetálica universal de acero rápido M42 con dientes terminales reforzados (Rockwell 67-69), desarrollada para el corte en máquinas de mano pequeñas, semiautomáticas y de producción amplia.
Alto contenido de molibdeno y cobalto
Alta resistencia al desgaste y a la abrasión en cortes en serie.
Dentado variable
Estos reducen la vibración durante el corte, aumentan el rendimiento y reducen el ruido durante el proceso.
Nueva geometría de los dientes
Parte superior reforzada para evitar que los dientes se rompan en cortes intermitentes.
Disposición especial de los dientes
Evita que los dientes se atasquen en los componentes.
Producto desarrollado especialmente para cortar perfiles estructurales, uno a uno o apilados, así como para pequeños tubos y perfiles, en particular en acero inoxidable
https://www.wurth.es/sierra-wurth-m42-long-life-3010mm-27mm-0-90mm-8-11z0602830112S.CINTA M42 LF 3010X27X0,90 8/11S.CINTA M42 LF 3010X27X0,90 8/11<br>Hoja de sierra bimetálica<br>M42 PROTEC<br>Sierra bimetálica universal de acero rápido M42 con dientes terminales reforzados (Rockwell 67-69), desarrollada para el corte en máquinas de mano pequeñas, semiautomáticas y de producción amplia.<br><p class="level1">Alto contenido de molibdeno y cobalto</p><P>Alta resistencia al desgaste y a la abrasión en cortes en serie.</P><p class="level1"></p><p class="level1">Dentado variable</p><P>Estos reducen la vibración durante el corte, aumentan el rendimiento y reducen el ruido durante el proceso.</P><p class="level1"></p><p class="level1">Nueva geometría de los dientes</p><P>Parte superior reforzada para evitar que los dientes se rompan en cortes intermitentes.</P><p class="level1"></p><p class="level1">Disposición especial de los dientes</p><P>Evita que los dientes se atasquen en los componentes.</P><br><ul><li>Producto desarrollado especialmente para cortar perfiles estructurales, uno a uno o apilados, así como para pequeños tubos y perfiles, en particular en acero inoxidable</li><br/><li>Vigas y perfiles estructurales</li><br/><li>Ángulos, doble T, U y otros</li><br/><li>Cortes en elementos apilados</li><br/><li>Tuberías estructurales</li><br/><li>Tubos y perfiles de acero inoxidable</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/642239929.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/642239929.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Sierras/Productos/Procesamiento de materiales/Sierras/Sierras de banda/Productos/Procesamiento de materiales/Sierras/Sierras de banda/Sierra de banda1708113108000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!