Cepillos, taladros eléctricos

Cepillos para taladro

Nuestros cepillos para taladro llevan vástago de 6 mm para montarlos en el portabrocas del taladro o del atornillador. Quitan óxido, pintura, restos de soldadura y suciedad en rincones, perfiles, agujeros y superficies pequeñas. Los tienes circulares, en forma de brocha y planos, de alambre de acero, inoxidable o latón, o con cerdas abrasivas de nylon. Forman parte de nuestros cepillos para máquinas.

Scroll to top

¿Qué cepillo para taladro necesito?

Depende de la zona: superficie, canto, agujero o rincón, y del material de la pieza.

Cepillos para taladro por forma
Cepillos Para qué Medidas Productos
Circulares con eje Cantos, perfiles, cordones de soldadura y superficies, en acero, inox o latón; también con cerdas abrasivas De Ø 26 a Ø 100 mm, eje de 6 mm 10
En forma de brocha (de centrifugado) Agujeros, interiores y rincones; el alambre se abre según la velocidad Casquillo de 10 a 29 mm, longitud de 60 a 120 mm, hasta 20.000 rpm 4
Para superficies Superficies planas de acero Con vástago 1
Miniatura Piezas pequeñas y zonas muy estrechas, con alambre de latón Alambre útil de 6 y 8 mm, de 10.000 a 15.000 rpm 2
Mandril Sujetar el cepillo de seguridad de larga duración 45 mm, Ø 6 mm 1

Error de compra más frecuente: superar las revoluciones máximas del cepillo. Un taladro puede girar más rápido de lo que admite el cepillo: los planos con mango admiten 4.500 rpm y los circulares de 60 mm con mango, 15.000 rpm. Por encima, los alambres se rompen y salen despedidos. Comprueba la cifra antes de usarlo.

Qué cepillo para taladro usar según el trabajo
Si tienes o necesitas… Usa
Limpiar el interior de tubos o agujeros Cepillo en forma de brocha
Quitar óxido o pintura en cantos y perfiles Cepillo circular con eje de acero
Limpiar inoxidable o aluminio sin contaminarlo Cepillo con eje de acero inoxidable
Cepillar sin rayar metales blandos Cepillo con alambre de latón
Matizar y limpiar sin alambres Cepillo circular con cerdas abrasivas (grano 120 o 320)
Cepillar superficies grandes con la radial Cepillos para radial
  • Forma: circular para cantos y superficies; en brocha para agujeros y rincones; miniatura para piezas pequeñas.
  • Alambre: acero para acero y fundición; inoxidable para inoxidable y aluminio; latón para metales blandos; cerdas abrasivas para matizar.
  • Grosor del alambre: de 0,15 a 0,50 mm; cuanto más grueso, más agresivo.
  • Velocidad: comprueba las rpm máximas del cepillo y ajusta el taladro.

¿Ya sabes la forma y el alambre? Entra en la subcategoría y elige tu cepillo para taladro.

¿Para qué sirve un cepillo para taladro?

Un cepillo para taladro sirve para limpiar y preparar superficies pequeñas o de difícil acceso sin necesidad de una radial: quita óxido, pintura, perlas de soldadura, protección de bajos y restos de caucho o cola. Se monta en el portabrocas del taladro o del atornillador como si fuera una broca.

  • Automoción. Limpieza de bajos, soportes y piezas de caucho-metal.
  • Soldadura. Restos y perlas de soldadura en rincones y perfiles.
  • Mantenimiento. Óxido en tornillería, tubos y agujeros.
  • Instalaciones. Limpieza del interior de tubos y conexiones.

¿Cepillo en forma de brocha o cepillo circular?

El cepillo en forma de brocha tiene los alambres en el eje, como un pincel: limpia agujeros, interiores y rincones, y se abre más o menos según la velocidad. El circular tiene los alambres en el borde: limpia cantos, perfiles, cordones y superficies. Si trabajas dentro de un hueco, brocha; si trabajas por fuera, circular.

Cepillos para taladro del catálogo: medidas y referencias
Cepillo Medidas (mm) Alambre (mm) Rpm máx. Art. Nº
Cepillo de alambres (brocha) de inox, mango recubierto Ø 19 × 30, longitud 72 0,35 20.000 0714 69 04
Cepillo de alambres (brocha) de inox, mango recubierto Ø 30 × 30, longitud 72 0,50 20.000 0714 69 05
Cepillo circular de alambres, acero templado Ø 75 × 15 0,50 20.000 0714 69 06
Cepillo circular con mango Ø 40 0,2 18.000 0714 69 10
Cepillo circular con mango Ø 60 0,3 15.000 0714 69 11
Cepillo plano con mango, alambre ondulado Ø 50 — 4.500 0714 69 12
Cepillo plano con mango, alambre ondulado Ø 75 — 4.500 0714 69 13
Mandril para cepillo de seguridad Longitud 45 — — 0714 69 08

Todos con mango o eje de 6 mm. Se venden por unidades.

¿Cómo se usa un cepillo en el taladro?

Mete el vástago de 6 mm a fondo en el portabrocas y apriétalo bien. Ajusta la velocidad por debajo de las rpm máximas del cepillo y trabaja con presión ligera, solo con las puntas de los alambres. En los de brocha, a más velocidad, más se abre el cepillo.

Qué necesitas además del cepillo para taladro
Elemento Qué usar ¿Incluido?
Máquina Taladro atornillador o taladro con portabrocas No
Protección Gafas o pantalla y guantes No

Errores que salen caros:

  • Superar las rpm máximas: los alambres se parten y salen despedidos.
  • Apretar con fuerza: el alambre se dobla, limpia peor y el cepillo dura menos.
  • Usar un cepillo de acero en inoxidable: deja partículas de hierro que luego se oxidan.

Seguridad con cepillos para taladro

  • Gafas o pantalla y guantes: obligatorios, porque los cepillos de alambre sueltan puntas durante el trabajo.
  • Pieza fija: sujeta la pieza; el cepillo puede engancharse en un canto y arrastrarla.

 

Preguntas frecuentes sobre cepillos para taladro

¿Puedo usar un cepillo para taladro en un atornillador eléctrico?

Sí, si el atornillador tiene portabrocas que admita el vástago de 6 mm. Los cepillos del catálogo son utilizables con taladro atornillador.

¿Tenéis cepillos de silicona para taladro?

No tenemos cepillos de silicona. Para limpiar sin alambre, tienes el cepillo circular con cerdas abrasivas de nylon, de grano 120 o 320.

¿Sirven en una pistola de impacto?

No te lo recomendamos: los golpes del atornillador de impacto castigan el cepillo y su vástago. Usa un taladro o un taladro atornillador.

¿Qué cepillo uso para limpiar el interior de un tubo?

Un cepillo en forma de brocha del diámetro del tubo. Con más velocidad, el cepillo se abre y llega mejor a las paredes.

Completa tu equipo de limpieza