Nuestro disco de carburo de tungsteno para amoladora lleva fragmentos de carburo adheridos sobre una base metálica. Desbasta, lija y pule hormigón, piedra, ladrillo y yeso, y elimina pintura vieja, restos de cola y óxido, en seco o en húmedo. Lo tienes en Ø180 mm con eje de 22,2 mm. Ves el resto de discos en discos abrasivos.
Depende de tu amoladora: necesitas una de 180 mm con eje de 22,2 mm que no pase de 6.500 r. p. m. Con eso, el disco te sirve para desbaste y limpieza de superficies minerales, pintura y adhesivos.
| Art. Nº | Ø | Eje | Velocidad máxima | Grano | U/E |
|---|---|---|---|---|---|
| 0588 020 324 | 180 mm | 22,2 mm | 6.500 r. p. m. | 24 | 1 |
Error de compra más frecuente: montarlo en cualquier amoladora de 180 mm sin mirar la velocidad. El disco admite como máximo 6.500 r. p. m., y muchas amoladoras de 180 mm giran más rápido. Comprueba la placa de tu máquina o usa una con regulación de velocidad.
| Si tienes o necesitas… | Usa |
|---|---|
| Desbastar hormigón, piedra en bruto, yeso u hormigón celular | Disco de carburo de tungsteno |
| Quitar pintura vieja, restos de cola u óxido | Disco de carburo de tungsteno |
| Desbastar monocapa, mortero, epoxi o poliuretano en fachadas | Disco de desbaste de diamante PCD de 14 puntas, Ø180 mm, en discos abrasivos de diamante |
| Desbastar o nivelar hormigón con mucho rendimiento | Muela de copa de diamante |
| Grandes superficies de hormigón con aspiración | Lijadora desbastadora de hormigón |
| Desbastar o lijar metal | Disco de fibra vulcanizada |
| Quitar óxido y pintura en metal sin arrancar material | Cepillos para radial |
Añádelo a tu pedido directamente desde el listado.
El disco de carburo de tungsteno sirve para desbastar, lijar y pulir materiales porosos y duros con amoladora: hormigón, ladrillo, yeso, piedra natural, mármol, granito y pizarra. También elimina pintura vieja, restos de adhesivo, óxido y suciedad de encofrados, y trabaja sobre madera.
El carburo de tungsteno dura mucho más: según nuestros datos, hasta 160 veces más que un abrasivo convencional. La distribución de sus granos evita que se emboce con pintura o cola, resiste muy bien el calor y trabaja en materiales secos y húmedos. Cuando se carga, se limpia con un cepillo de púas de alambre.
El de carburo de tungsteno es universal: hormigón, piedra, yeso, pintura, cola, óxido y madera. El de diamante PCD de 14 puntas está pensado para desbastar capas en fachadas y tabiques, como monocapa, mortero, yeso, epoxi, poliuretano, caucho y pinturas, y admite hasta 8.500 r. p. m.
Móntalo en una amoladora de 180 mm con eje de 22,2 mm y velocidad no superior a 6.500 r. p. m., con la protección del disco colocada. Trabaja con el disco inclinado y sin apretar: deja que corte el carburo. Si se carga de material, límpialo con un cepillo de púas de alambre.
| Elemento | Qué usar | ¿Incluido? |
|---|---|---|
| Amoladora de 180 mm, máximo 6.500 r. p. m. | Radial angular de 180 mm con velocidad compatible | No |
| Cepillo para limpiar el disco | Cepillo de alambre | No |
| Brida y tuerca de apriete | Las de tu amoladora | No |
Errores que salen caros:
No. El disco es de Ø180 mm y está limitado a 6.500 r. p. m. Necesitas una amoladora de 180 mm con velocidad compatible.
Sí. Trabaja de forma efectiva tanto en materiales secos como húmedos.
Con un cepillo de púas de alambre. La distribución de los granos de carburo reduce el embozamiento, pero si lijas pintura o cola puede cargarse.
Sí. La eliminación de residuos de adhesivo es una de sus aplicaciones.
Que el abrasivo es carburo de tungsteno, también llamado metal duro. No quiere decir que el disco sea para desbastar metal.