Arandela

La arandela DIN 125 es el caballo de batalla de las arandelas. Es la más utilizada en el mercado por su sencillez, eficacia y bajo costo. Cumple la función de aumentar la superficie de apoyo y evitar el aflojamiento de tuercas, tornillos y otros elementos roscados, garantizando uniones fuertes y seguras en una amplia variedad de aplicaciones.

ISO 7092, acero inox. A4 200 HV, plana

ISO 7092, acero inox. A4 200 HV, plana Saber más
9 productos
Consultar versiones
 

ISO 7092 acero 300 HV galvanizado

ISO 7092 acero 300 HV galvanizado Saber más
10 productos
Consultar versiones
 

ISO 7092 acero 200 HV galvanizado

ISO 7092 acero 200 HV galvanizado Saber más
11 productos
Consultar versiones
 

ISO 7091, acero común 100 HV

ISO 7091, acero común 100 HV Saber más
12 productos
Consultar versiones
 

ISO 7090, acero, 300 HV, cinc-níquel

ISO 7090, acero, 300 HV, cinc-níquel Saber más
6 productos
Consultar versiones
 

ISO 7090, acero común 200 HV

ISO 7090, acero común 200 HV Saber más
17 productos
Consultar versiones
 

ISO 7089 acero 200 HV, cinc-níquel

ISO 7089 acero 200 HV, cinc-níquel Saber más
13 productos
Consultar versiones
 

ISO 7090, acero inox. A4 200 HV, sin recubrimiento

ISO 7090, acero inox. A4 200 HV, sin recubrimiento Saber más
10 productos
Consultar versiones
 

DIN 134 acero 140 HV galvanizado

DIN 134 acero 140 HV galvanizado Saber más
7 productos
Consultar versiones
 

NF E 25513 acero cincado, forma LL

NF E 25513 acero cincado, forma LL Saber más
7 productos
Consultar versiones
 

DIN 433, acero inox. común A4, 140 HV

DIN 433, acero inox. común A4, 140 HV Saber más
5 productos
Consultar versiones
 

DIN 433, latón niquelado

DIN 433, latón niquelado Saber más
5 productos
Consultar versiones
 

DIN 7989-2, acero, plano

DIN 7989-2, acero, plano Saber más
4 productos
Consultar versiones
 

DIN 7989-2, acero inoxidable A2 sin recubrimiento

DIN 7989-2, acero inoxidable A2 sin recubrimiento Saber más
2 productos
Consultar versiones
 

DIN 125, cobre sin recubrimiento

DIN 125, cobre sin recubrimiento Saber más
1 producto
Consultar versiones
 

ISO 7090 acero 300 HV galvanizado

ISO 7090 acero 300 HV galvanizado Saber más
13 productos
Consultar versiones
 

DIN 7989-1, acero cincado

DIN 7989-1, acero cincado Saber más
8 productos
Consultar versiones
 

ISO 7090, acero 300 HV, lámina cinc

ISO 7090, acero 300 HV, lámina cinc Saber más
9 productos
Consultar versiones
 

ISO 7090, ac. 200 HV, zinc lamel. plata

ISO 7090, ac. 200 HV, zinc lamel. plata Saber más
8 productos
Consultar versiones
 
81–99 de 99 productos
Scroll to top

Características de las arandelas DIN 125

La norma DIN 125 define las especificaciones técnicas para las arandelas planas, también conocidas como arandelas de apoyo. Estas arandelas son elementos de fijación simples pero esenciales que se utilizan para aumentar la superficie de apoyo entre una tuerca o tornillo y la superficie de montaje, distribuyendo mejor la carga y evitando daños en el material.

Beneficios:

  • Mayor superficie de apoyo: Distribuye mejor la carga y evita la deformación del material.
  • Protección de la superficie: Previene daños en la superficie de montaje por la presión de la tuerca o tornillo.
  • Reducción del riesgo de aflojamiento: Aumenta la fricción entre la tuerca o tornillo y la superficie, impidiendo que se suelten por vibraciones.
  • Facilidad de instalación: Se pueden instalar fácilmente con herramientas manuales o eléctricas.
  • Bajo costo: Son una solución económica para la mayoría de las aplicaciones.

Aplicaciones:

Las arandelas planas DIN 125 se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo:

  • Construcción: Fijación de vigas, perfiles metálicos, carpintería metálica, etc.
  • Maquinaria: Montaje de componentes en motores, reductores, bombas, etc.
  • Automoción: Fijación de piezas en carrocerías, motores, suspensiones, etc.
  • Electrónica: Fijación de placas de circuito impreso, carcasas y otros componentes.
  • Mobiliario: Refuerzo de uniones en muebles, estanterías, etc.

 

Ejemplos de aplicación de arandelas DIN 125

1.Fijación de rieles de tren:

Las arandelas DIN 125 juegan un papel crucial en la fijación de rieles de tren. Se colocan entre las placas de unión y los pernos, distribuyéndola carga de manera uniforme y evitándola deformación de los rieles. Su resistencia y durabilidad garantizan la estabilidad de las vías férreas, soportando el paso constante de trenes pesados y vibraciones. La amplia superficie de las arandelas DIN 125 ayuda a distribuir la presión sobre una mayor área, previniendo daños en los durmientes de madera o concreto.

2.Montaje de maquinaria industrial:

En el montaje de maquinaria industrial, las arandelas DIN 125 son elementos esenciales para asegurar la fijación de componentes como motores, reductores, bombas y otros elementos rotativos. Su uso previene el aflojamiento de tuercas y tornillos debido a las vibraciones y cargas elevadas, garantizando el correcto funcionamiento de la maquinaria. La estandarización de las dimensiones según la norma DIN 125 facilita el intercambio y remplazo de arandelas en caso de desgaste o daños.

3.Construcción de edificios y estructuras metálicas:

En la construcción de edificios y estructuras metálicas, las arandelas DIN 125 se utilizan para unir vigas, perfiles, columnas y otros elementos estructurales. Su función principal es aumentar la superficie de apoyo entre las piezas unidas, distribuyendo la carga y evitando la concentración de esfuerzos que podría ocasionar deformaciones o roturas. La resistencia y confiabilidad de estas arandelas son cruciales para garantizar la estabilidad y seguridad de las estructuras, especialmente en edificios altos o puentes que soportan grandes cargas.

Aplicaciones y propiedades de las arandelas DIN 125 y las DIN 7349

Aplicaciones:

  • DIN 125: Las arandelas DIN 125 son más comunes y se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, como la construcción, la maquinaria, la automoción y el bricolaje. Su diseño simple las hace versátiles y adecuadas para la mayoría de las uniones con tornillos o pernos.
  • DIN 7349: Las arandelas DIN 7349 están diseñadas específicamente para aplicaciones con alta vibración o carga. Su forma cónica y grosor variable distribuyen mejor la presión, lo que las hace más resistentes al aflojamiento y a la deformación. Son comunes en maquinaria pesada, equipos vibratorios y uniones críticas para la seguridad.

Propiedades:

  • DIN 125: Las arandelas DIN 125 generalmente están hechas de acero con diferentes acabados (galvanizado, cincado, inoxidable, etc.) para adaptarse al entorno. Su resistencia mecánica es moderada y son adecuadas para cargas generales.
  • DIN 7349: Las arandelas DIN 7349 suelen fabricarse con aceros de alta resistencia o aleaciones especiales para soportar mayores cargas y vibraciones. Su dureza también puede ser superior a las arandelas DIN 125.

 

Aplicaciones y propiedades de las arandelas DIN 125 y las ISO 7089

Aplicaciones:

  • DIN 125: Amplia gama, uso general en construcción, maquinaria, automoción y bricolaje.
  • ISO 7089: Diseñadas para aplicaciones específicas, como uniones con alta vibración o carga, donde se requiere mayor resistencia al aflojamiento.

Propiedades:

  • DIN 125: Fabricadas en acero con diversos acabados (galvanizado, cincado, inoxidable). Resistencia mecánica moderada para cargas generales.
  • ISO 7089: Pueden ser de acero, acero inoxidable o materiales más resistentes según la aplicación. Mayor dureza y resistencia a la deformación que las DIN 125.

 

Aplicaciones y propiedades de las arandelas DIN 125 y las ISO 7090

Aplicaciones:

  • DIN 125: Amplia gama, uso general en construcción, maquinaria, automoción y bricolaje.
  • ISO 7090: Diseñadas para aplicaciones específicas, como uniones con alta vibración o carga, donde se requiere mayor resistencia al aflojamiento.

Propiedades:

  • DIN 125: Fabricadas en acero con diversos acabados (galvanizado, cincado, inoxidable). Resistencia mecánica moderada para cargas generales.
  • ISO 7090: Pueden ser de acero, acero inoxidable o materiales más resistentes según la aplicación. Mayor dureza y resistencia a la deformación que las DIN 125.

 

Productos que te pueden interesar: