Lámpara portátil a batería

Linterna de taller LED a batería

Gama profesional de linterna de taller LED recargable diseñada para la iluminación de trabajo en automoción, mantenimiento e industria, donde se necesita luz dirigida o difusa en zonas de sombra: vano motor, bajos del vehículo, interior de maquinaria y espacios sin iluminación fija. Construcción robusta con cuerpo resistente a impactos, hidrocarburos y disolventes, sistemas de sujeción magnéticos y por gancho para trabajar con las manos libres, y batería de iones de litio recargable por USB-C. Disponible con LED COB de luz difusa amplia o LED SMD de haz concentrado, índice de reproducción cromática (CRI) alto para apreciar el color real de cables y piezas, y grados de protección IP frente a polvo y salpicaduras según el modelo.

21–22 de 22 productos

Lámpara de mano LED inalámbrica WLH 1.8

Lámpara de mano LED inalámbrica WLH 1.8 Saber más
1 producto
Consultar versiones
 

Lámpara portátil LED a batería WLH 1 Premium

Lámpara portátil LED a batería WLH 1 Premium Saber más
1 producto
Consultar versiones
 
21–22 de 22 productos
Scroll to top

Cuándo elegir una linterna de taller LED

La linterna de taller LED es ideal cuando la iluminación fija no alcanza el punto de trabajo y se necesita luz portátil, orientable y resistente al entorno del taller. Es la elección en estos casos:

  • Iluminar el vano motor o los bajos del vehículo: la linterna para mecánico con imán y gancho se fija al chasis o al capó y deja las dos manos libres para trabajar.
  • Inspeccionar zonas de sombra y huecos: el haz concentrado (LED SMD) alcanza el fondo de un hueco; la luz difusa (LED COB) ilumina un área amplia sin deslumbrar.
  • Apreciar el color real de cables, fugas y acabados: un índice de reproducción cromática (CRI) alto evita confundir colores de cableado o pasar por alto una fuga de aceite.
  • Trabajar lejos de un enchufe: la linterna de trabajo recargable por USB-C funciona sin cable, sin el riesgo de tropiezo de una lámpara con alimentación de red.

Cómo elegir según el tipo de luz y la tarea

El tipo de LED determina la forma del haz, y la forma del haz determina la tarea. Elegir la óptica correcta evita zonas de sombra y deslumbramientos que fatigan la vista:

Tipo de luz Haz Aplicación
LED COB (difusa) Amplio y uniforme Iluminación de área de trabajo, banco, vano motor. Sin sombras duras
LED SMD (concentrada) Concentrado y de alcance Inspección de huecos, conductos, fondo de cavidades
Combinada (COB + SMD) Difuso lateral + foco frontal Polivalente: ilumina el área y enfoca el detalle con la misma linterna

Como referencia de intensidad luminosa, un trabajo de precisión (electrónica, conexiones) exige más lúmenes sobre el punto que una iluminación general de banco. El control de atenuación (regulación de intensidad) permite ajustar el flujo luminoso a la tarea y prolongar la autonomía cuando no se necesita el máximo.

Sistemas de sujeción y autonomía

  • Imán y gancho: la sujeción magnética fija la linterna a la carrocería o al chasis; el gancho la cuelga del capó o de un travesaño. Manos libres en todo momento.
  • Clip y varilla orientable: el clip sujeta a un bolsillo o borde; la rótula orienta el haz al ángulo exacto sin mover la linterna.
  • Batería de iones de litio recargable: carga por USB-C o por base de carga magnética. La autonomía depende de la capacidad de la batería y del nivel de intensidad seleccionado.
  • Grado de protección IP: el índice IP indica la resistencia a polvo y agua. Para taller con salpicaduras de líquidos y polvo, verificar un IP adecuado al entorno.
  • Resistencia química e impactos: cuerpo resistente a hidrocarburos, grasas y disolventes habituales en automoción, y a caídas sobre suelo de hormigón.

Linterna para taller mecánico vs lámpara de cabeza vs foco

Dentro del equipamiento de iluminación, cada formato resuelve una necesidad distinta. La elección entre una linterna para taller mecánico, una lámpara frontal o un foco depende de la tarea:

Formato Ventaja Aplicación
Linterna portátil de taller Orientable, magnética, haz dirigible Iluminación puntual de vano motor, bajos e inspección
Lámpara de cabeza El haz sigue la mirada, manos totalmente libres Trabajo de precisión donde la vista cambia de punto constantemente
Foco portátil Alto flujo luminoso, ilumina toda una zona Iluminación general de un espacio de trabajo amplio

Cuándo NO usar la linterna de taller LED

  • Iluminación general de una zona amplia: la linterna ilumina un punto. Para iluminar todo un espacio de trabajo, prescribir un foco portátil de mayor flujo luminoso.
  • Iluminación fija permanente de un puesto: para un banco de trabajo con luz continua, una luminaria fija o una luz de trabajo de conexión a red es más eficiente que una linterna a batería.
  • Trabajo que exige las dos manos con la vista siempre en el mismo punto móvil: una lámpara de cabeza mantiene el haz alineado con la mirada sin reposicionar la linterna.
  • Atmósferas con riesgo de explosión (ATEX): una linterna estándar no es antideflagrante. En presencia de gases o vapores inflamables, prescribir equipo con certificación ATEX.

Marco normativo y homologaciones industriales

Nuestras líneas de iluminación portátil profesional se fabrican bajo estrictos controles de flujo luminoso, índice de reproducción cromática y resistencia mecánica. La seguridad eléctrica y la compatibilidad electromagnética siguen las directivas europeas de marcado CE, mientras que el grado de protección frente a polvo y agua se declara según la norma IEC 60529 (códigos IP).

Las fichas técnicas detalladas (TDS), las curvas de flujo luminoso y los datos de autonomía y tiempo de carga de cada referencia están disponibles para su descarga en el área técnica de clientes registrados.

Otras luces de trabajo a batería

Esta categoría forma parte de la gama de luces para el lugar de trabajo de Würth. Según el tipo de iluminación que requiera la tarea, la gama incluye la batería de luz de trabajo compatible con plataforma de herramienta, la lámpara portátil y los accesorios de lámpara portátil (bases de carga, soportes y recambios).