Trabajo seguro, incluso en muros débiles
Con paredes muy finas debido a las roscas de funcionamiento sincronizado.
Se puede utilizar en materiales de paredes finas
Reparaciones fiables donde solo se pueden realizar unas pocas vueltas de rosca.
Impermeable a los medios
La aplicación de presión con la pieza hace que la rosca esté sellada a presión frente al agua, aceite, otros líquidos y gases comprimidos.
Autobloqueo
Formación automática de roscas que no están completamente formadas durante el atornillado. De esta forma, se garantiza que la tuerca no se tuerza, incluso sin pegado.
Posicionamiento exacto de la pieza
Las tuercas tienen un collarín, por lo que no es necesaria la fijación adicional de la pieza
Resistencia a desgarros
La resistencia a desgarros puede variar según la aplicación (zonas de borde, etc.) y el material. Por lo tanto, no se puede proporcionar información general al respecto. Las pruebas realizadas en el laboratorio de Würth han demostrado que las reparaciones de roscas Time-Sert son comparables a las roscas originales en la mayoría de los casos.
Tuercas de acero
Material: 9SMn/Pb28K DIN1651/668
Revestimiento: galvanizado, pasivado.
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
27 mm |
Diseño |
Rosca fina métrica |
Diámetro nominal |
18 mm |
Tipo de rosca |
M |
Paso |
1.5 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
12.500 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M18 x 1,5 |
Catálogo General |
0663181527 |
Ficha Técnica |
32405460.pdf |
Ficha Técnica |
32405467.pdf |