Casquillo roscado

Ref.: 0662141250
Ver todas las versiones
CASQUILLO-TIME-SERT-M14X1,25X7
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CASQUILLO-TIME-SERT-M14X1,25X7
Casquillo roscado
Para reparar bujías de coche, TIME-SERT®
Para asiento de estanqueidad plano o cónico
  • Procesamiento eficaz, incluso con muros débiles
  • También se puede utilizar en materiales de pared fina
  • Medio-apretado
  • Autobloqueo
  • Posicionamiento preciso de la pieza

Material

ST
Más Información

Superficie

CU
Más Información

Longitud

7 mm
Más Información

Diseño

Para junta plana
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.120 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M14 x 1,25
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0662141250

Ficha Técnica

32405463.pdf

Ficha Técnica

32405464.pdf
Scroll to top