Casquillo roscado

Ref.: 0662141252
Ver todas las versiones
CASQUILLO-TIME-SERT-M14X1,25X9,4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CASQUILLO-TIME-SERT-M14X1,25X9,4
Casquillo roscado
Para reparar bujías de coche, TIME-SERT®
Para asiento de estanqueidad plano o cónico
  • Procesamiento eficaz, incluso con muros débiles
  • También se puede utilizar en materiales de pared fina
  • Medio-apretado
  • Autobloqueo
  • Posicionamiento preciso de la pieza

Material

ST
Más Información

Superficie

CU
Más Información

Longitud

9.4 mm
Más Información

Diseño

Para junta plana
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.900 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M14 x 1,25
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0662141252

Ficha Técnica

32405463.pdf

Ficha Técnica

32405464.pdf
Scroll to top