Casquillo roscado

Ref.: 0662121251
Ver todas las versiones
CASQUILLO TIME-SERT M12X125X15
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CASQUILLO TIME-SERT M12X125X15
Casquillo roscado
Para reparar bujías de coche, TIME-SERT®
Para asiento de estanqueidad plano o cónico
  • Procesamiento eficaz, incluso con muros débiles
  • También se puede utilizar en materiales de pared fina
  • Medio-apretado
  • Autobloqueo
  • Posicionamiento preciso de la pieza

Material

ST
Más Información

Superficie

CU
Más Información

Longitud

15 mm
Más Información

Diseño

Para junta plana
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M12 x 1,25
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0662121251

Ficha Técnica

32405463.pdf

Ficha Técnica

32405464.pdf
Scroll to top