Material |
ST |
Superficie |
CU |
Longitud |
15 mm |
Diseño |
Para junta plana |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Paso |
1 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
2.100 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M10 x 1 |
Catálogo General |
0662101015 |
Ficha Técnica |
32405463.pdf |
Ficha Técnica |
32405464.pdf |