Casquillo roscado UNC TIME-SERT®

Ref.: 0663201403
Ver todas las versiones
CASQUILLO TIME SERT -1/4" X 0,50

Descripción

CASQUILLO TIME SERT -1/4" X 0,50
Casquillo roscado UNC TIME-SERT®
Para la reparación de roscas defectuosas.

Resistencia a desgarros


La resistencia a desgarros puede variar según la aplicación (zonas de borde, etc.) y el material. Por lo tanto, no se puede proporcionar información general al respecto. Las pruebas realizadas en el laboratorio de Würth han demostrado que las reparaciones de roscas Time-Sert son comparables a las roscas originales en la mayoría de los casos.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZNPHR
Más Información

Número de entradas de rosca por pulgada

20
Más Información

Diámetro nominal

1/4 in
Más Información

Tipo de rosca

UNC
Más Información

Longitud en pulgadas

0.5 in
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

Diámetro nominal x número de entradas de rosca por pulgada

1/4 x 20
Más Información
Scroll to top