Maletín para maquinaria

Ref.: 0955702575
Ver todas las versiones
CASE-HNDTL-(F.MH16-XE)

Descripción

CASE-HNDTL-(F.MH16-XE)
Maletín para maquinaria
Para martillos cinceladores MH 16-XE
Para martillo cincelador MH 16-XE

Transporte sencillo a pesar del peso

Gracias a las prácticas ruedas

Material

PLA
Más Información

Longitud

860 mm
Más Información

Anchura

340 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Código del sistema armonizado

42021990900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5233.000 g
Más Información

Altura

240 mm
Más Información
Scroll to top