CASE-EMPTY-(BMH40-BL)

Ref.: 0955702554
Ver todas las versiones
CASE-EMPTY-(BMH40-BL)

Descripción

CASE-EMPTY-(BMH40-BL)

Material

PLA
Más Información

Longitud

590 mm
Más Información

Anchura

140 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4005.000 g
Más Información

Altura

405 mm
Más Información
Scroll to top