CARRO-HERRAMIENTAS-8.8-PLAST-7DR-R7016

Ref.: 5584113071

CARRO-HERRAMIENTAS-8.8-PLAST-7DR-R7016

Descripción

CARRO-HERRAMIENTAS-8.8-PLAST-7DR-R7016

Profundidad

554 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Número de rollos

4 Uds
Más Información

Anchura

868 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Material de la encimera

Parte superior de plástico
Más Información

Diseño del cajón

2 cajones, An 674 x F 463 x Alt 156 mm5 cajones, An 674 x F 463 x Alt 71 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completaRodamiento de bolas
Más Información

Diseño de los rodillos

1 rueda giratoria con freno (D: 125 mm)1 rueda giratoria sin freno (D: 125 mm)2 ruedas fijas sin freno (D: 125 mm)
Más Información

Capacidad de carga

500 kg
Más Información

Capacidad de carga del cajón

40 kg
Más Información

Color del cajón

Negro intenso RAL 9005, estructurado
Más Información

Número de cajones

7 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 kg
Más Información

Altura

1062 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

868 x 554 x 1062 mm
Más Información
Scroll to top