CARRO DIAGNOSIS W.EASY Carro de diagnóstico W.EASY (RAL 7042 gris tráfico A) Con el carro de diagnóstico ultraestable W.EASY, puede tener una estación de trabajo de diagnóstico ergonómica y bien dispuesta en el taller. Todo el contenido de nuestro maletín diagnóstico se puede almacenar de forma segura en el carro de diagnóstico y se puede acceder a ellos rápidamente.
Características del equipo
4 ruedas giratorias (diám. 125 mm), negro, 2 con freno
Cajones de extensión completa (no bloqueables)
Panel trasero desmontable
Encimera revestida de madera
Un estante ajustable con apertura del cable
Montaje de suelo con protección de bordes en las esquinas
Estructura de chapa de acero, lacada
4 cajones
Dimensiones: L. x An. x Alt.: 620 x 595 x 985 mm
Color RAL 7042 gris tráfico A/RAL 7015 gris pizarra
El carro de diagnóstico W.EASY proporciona una estación de trabajo de diagnóstico ergonómica y bien dispuesta en el taller. Permite un almacenamiento seguro y disponibilidad rápida de todo el contenido del maletín de diagnóstico.
https://www.wurth.es/carro-diagnosis-w-easy-1WW05300001CARRO DIAGNOSIS W.EASYCARRO DIAGNOSIS W.EASY<br>Carro de diagnóstico W.EASY (RAL 7042 gris tráfico A)<br>Con el carro de diagnóstico ultraestable W.EASY, puede tener una estación de trabajo de diagnóstico <br/>ergonómica y bien dispuesta en el taller. Todo el contenido de nuestro maletín diagnóstico se puede almacenar de forma segura en el carro de diagnóstico y se puede acceder <br/>a ellos rápidamente.<br><p class="level1">Características del equipo</p><ul><li>4 ruedas giratorias (diám. 125 mm), negro, 2 con freno</li><li>Cajones de extensión completa (no bloqueables)</li><li>Panel trasero desmontable</li><li>Encimera revestida de madera</li><li>Un estante ajustable con apertura del cable</li><li>Montaje de suelo con protección de bordes en las esquinas</li><li>Estructura de chapa de acero, lacada</li><li>4 cajones</li><li>Dimensiones: L. x An. x Alt.: 620 x 595 x 985 mm</li><li>Color RAL 7042 gris tráfico A/RAL 7015 gris pizarra</li></ul><br><P>El carro de diagnóstico W.EASY proporciona una estación de trabajo de diagnóstico ergonómica y bien dispuesta en el taller. Permite un almacenamiento seguro y disponibilidad rápida de todo el contenido del maletín de diagnóstico.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/531346625.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/531346625.jpgWW01000210WW02000015/Productos/Productos/Equipamiento de taller/Productos/Equipamiento de taller/Equipo de diagnóstico/Productos/Equipamiento de taller/Equipo de diagnóstico/Hardware de diagnóstico de vehículo comercial/Productos/Equipamiento de taller/Equipo de diagnóstico/Hardware de diagnóstico de vehículo comercial/Diagnostic trolley CV1708112502000