Sistema de carro de taller WE

Ref.: 0962639062
Ver todas las versiones

CARRO DE HERRAMIENTAS WE6 - GRIS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRO DE HERRAMIENTAS WE6 - GRIS
Sistema de carro de taller WE
Un carro de taller robusto y espacioso con numerosos detalles prácticos. En la dimensión de sistema 8.8, es compatible con clasificadores de espuma y bandejas, además de con cajas del sistema ORSY®.

Concepto de bloqueo de tres niveles

  • Cierre centralizado con cerradura de cilindro
  • El desbloqueo con una sola mano y los bloqueos de cajón individuales evitan que estos se abran accidentalmente mientras se mueven
  • Bloqueo del cajón para una estabilidad excelente y para evitar vuelcos. Solo se puede abrir un cajón a la vez.

El carro es fácil de mover

Empuñadura lateral robusta

Profundidad

545 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Número de rollos

4 Uds
Más Información

Anchura

850 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Material de la encimera

Esterilla de goma
Más Información

Diseño del cajón

3 cajones, An 674 x F 463 x Alt 156 mm;3 cajones, An 674 x F 463 x Alt 71 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa;Rodamiento de bolas
Más Información

Capacidad de carga

500 kg
Más Información

Capacidad de carga del cajón

35 kg
Más Información

Número de cajones

6 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 kg
Más Información

Altura

1055 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

850 x 545 x 1055 mm
Más Información

Catálogo General

0962639062

Ficha Técnica

59955943.pdf

Ficha Técnica

59955956.pdf
Scroll to top