CAJA DE HERRAMIENTAS BOXMASTER Würth BOXMASTER Maletín de herramientas robusto y fácil de usar con un diseño innovador y modular. Ideal para profesionales que valoran la eficiencia y la organización.
El sistema BOXMASTER de Würth está compuesto por tres elementos apilables:
Caja de herramientas pequeña
Dimensiones (externas): 570x411x167 mm
Peso: 3,83 kg
Capacidad de carga máxima: 22,7 kg
Propiedades: mecanismo de apilamiento, robusta asa frontal plegable, sistema de cierre con asa metálica, con candado y riel para accesorios
Caja de herramientas grande
Dimensiones (externas): 570x411x299 mm
Peso: 5,37 kg
Capacidad de carga máxima: 45,4 kg
Propiedades: mecanismo de apilamiento, asa de aluminio en la parte superior, asas de elevación laterales, sistema de cierre con asa metálica, cierre con candado, riel para accesorios, bandeja para piezas pequeñas
Caja de herramientas con ruedas
Dimensiones (externas): 576x480x652 mm
Peso: 9,92 kg
Capacidad de carga máxima: 68,0 kg
Propiedades: asa metálica telescópica ajustable en altura, se puede retirar para ahorrar espacio durante el almacenamiento y el transporte, robusta, 20 cm (8") de diámetro ruedas con cojinetes de bolas en eje de acero, sistema de cierre con asa metálica, con candado y riel para accesorios
Ideal para profesionales, mecánicos y cualquier persona que necesite transportar herramientas y piezas pequeñas de forma segura y organizada.
Las herramientas y accesorios mostrados no están incluidos en la entrega.
https://www.wurth.es/carro-de-herramientas-modular-negro0715930930CAJA DE HERRAMIENTAS BOXMASTERCAJA DE HERRAMIENTAS BOXMASTER<br>Würth BOXMASTER <br>Maletín de herramientas robusto y fácil de usar con un diseño innovador y modular. Ideal para profesionales que valoran la eficiencia y la organización.<br><p class="level1">El sistema BOXMASTER de Würth está compuesto por tres elementos apilables:</p><P></P><p class="level1">Caja de herramientas pequeña</p><ul><li>Dimensiones (externas): 570x411x167 mm</li><li>Peso: 3,83 kg</li><li>Capacidad de carga máxima: 22,7 kg</li><li>Propiedades: mecanismo de apilamiento, robusta asa frontal plegable, sistema de cierre con asa metálica, con candado y riel para accesorios</li></ul><P></P><p class="level1">Caja de herramientas grande</p><ul><li>Dimensiones (externas): 570x411x299 mm</li><li>Peso: 5,37 kg</li><li>Capacidad de carga máxima: 45,4 kg</li><li>Propiedades: mecanismo de apilamiento, asa de aluminio en la parte superior, asas de elevación laterales, sistema de cierre con asa metálica, cierre con candado, riel para accesorios, bandeja para piezas pequeñas</li></ul><P></P><p class="level1">Caja de herramientas con ruedas</p><ul><li>Dimensiones (externas): 576x480x652 mm</li><li>Peso: 9,92 kg</li><li>Capacidad de carga máxima: 68,0 kg</li><li>Propiedades: asa metálica telescópica ajustable en altura, se puede retirar para ahorrar espacio durante el almacenamiento y el transporte, robusta, 20 cm (8") de diámetro ruedas con cojinetes de bolas en eje de acero, sistema de cierre con asa metálica, con candado y riel para accesorios </li></ul><br><P>Ideal para profesionales, mecánicos y cualquier persona que necesite transportar herramientas y piezas pequeñas de forma segura y organizada.</P><br><P>Las herramientas y accesorios mostrados no están incluidos en la entrega.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/576883978.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/576883978.jpg07159309410715930942/Productos/Productos/Equipamiento de taller/Productos/Equipamiento de taller/Cajas/maletines/bolsas de herramientas/Productos/Equipamiento de taller/Cajas/maletines/bolsas de herramientas/Cajas/maletines de herramientas/Productos/Equipamiento de taller/Cajas/maletines/bolsas de herramientas/Cajas/maletines de herramientas/Caja de herramientas1718073176000