CAJA BOXMASTER GRANDE 570X411X299

Ref.: 0715930941
Ver todas las versiones
CAJA BOXMASTER GRANDE 570X411X299

Descripción

CAJA BOXMASTER GRANDE 570X411X299

Material

HIPP
Más Información

Clase de protección IP

IP 65
Más Información

Longitud

570 mm
Más Información

Anchura

411 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Número de piezas

2 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5470.000 g
Más Información

Altura

299 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

570 x 411 x 299 mm
Más Información
Scroll to top