Carril de plástico

Ref.: 0971600006
CARRIL ELMO PLASTICO 10X1M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRIL ELMO PLASTICO 10X1M
Carril de plástico
ELMO

Guía perforada de cloruro de polivinilo autoextinguible.


Ideal para montaje en el exterior o en lugares con muchos problemas de corrosión, humedad, zonas cercanas a la costa, etc.


Para la instalación de tubos en batería, mediante todo tipo de abrazaderas para carril: Elmo Art. Nº 0971 ..., abrazaderas de polipropileno Art. Nº 0544 900, etc.

Material

PVC
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0971600006

Ficha Técnica

32408205.pdf
Scroll to top