CINTA-ANTIFUGAS-50MMX1,5M Cinta de juntas Cinta de fibra de alto rendimiento reforzada con poliuretano para una reparación rápida de grietas y fugas en tuberías
Cinta de fibra reforzada con resina de poliuretano para reparaciones permanentes
Producto versátil para una gran variedad de materiales y aplicaciones
Reparaciones de fugas en instalaciones de plomería
Secado rápido gracias a la resina de poliuretano de alto rendimiento
Produce una capa química resistente alrededor del sitio reparado que se adhiere a cualquier material: Tubos de PVC, fibra de vidrio, hormigón, vidrio y metal
Permite una adaptación perfecta a cualquier forma de tubería, como los codos Y piezas en T.
Resistente a la mayoría de las soluciones acuosas
Adecuado para tuberías de hasta 50 mm de diámetro: El blíster contiene cinta antigoteo en bolsa aluminizada y guantes de látex
Certificado NSF WRAS para agua potable no 1310528
En primer lugar, descargue la presión de la línea en la tubería. A continuación, limpie y lije la parte dañada de la tubería que se va a reparar. Abrir el envase metalizado con los guantes de látex suministrados. Sumerja el rollo en agua caliente (20-35 °C) durante 20 segundos y apriete suavemente la cinta con las manos para eliminar el exceso de agua. Envuelva la cinta adhesiva firmemente alrededor de la zona no dañada, enrolle la cinta en espiral y cubra completamente la zona que se va a reparar aplicando al menos 8-10 vueltas (deje solo el 10 % de la zona sin cubrir). Antes de que la zona se endurezca, use los guantes humedecidos para moldear la cinta con la forma adecuada y aplicar presión. Espere al menos 30 minutos hasta que la cinta adhesiva se seque y se ajuste completamente.
Para aumentar la resistencia de 15 a 31 bar, rellene las grietas y agujeros con masilla epoxi art. nº 0893449011. Trabajar la masilla durante al menos dos minutos hasta que se mezcle uniformemente y tenga un color gris homogéneo. Selle las grietas y agujeros con la masilla y elimine el exceso. El relleno debe quedar a ras de la superficie de la tubería.
Ideal para su uso en todo tipo de tuberías. Especialmente desarrollado para piscinas, centros de bienestar, sistemas hidráulicos, calefacción, ventilación, aire acondicionado y sistemas de riego. Diseñado para su uso en la mayoría de instalaciones de fontanería en ingeniería mecánica, industria química, transporte y otras industrias.
https://www.wurth.es/cinta-antifugas-50mm-x-1-8m0985077205CINTA-ANTIFUGAS-50MMX1,5MCINTA-ANTIFUGAS-50MMX1,5M<br>Cinta de juntas<br>Cinta de fibra de alto rendimiento reforzada con poliuretano para una reparación rápida de grietas y fugas en tuberías<br><ul><li>Cinta de fibra reforzada con resina de poliuretano para reparaciones permanentes</li><li>Producto versátil para una gran variedad de materiales y aplicaciones</li><li>Reparaciones de fugas en instalaciones de plomería</li><li>Secado rápido gracias a la resina de poliuretano de alto rendimiento</li><li>Produce una capa química resistente alrededor del sitio reparado que se adhiere a cualquier material: Tubos de PVC, fibra de vidrio, hormigón, vidrio y metal</li><li>Permite una adaptación perfecta a cualquier forma de tubería, como los codos Y piezas en T.</li><li>Resistente a la mayoría de las soluciones acuosas</li><li>Adecuado para tuberías de hasta 50 mm de diámetro: El blíster contiene cinta antigoteo en bolsa aluminizada y guantes de látex</li><li>Certificado NSF WRAS para agua potable no 1310528</li></ul><br><P>En primer lugar, descargue la presión de la línea en la tubería. A continuación, limpie y lije la parte dañada de la tubería que se va a reparar. Abrir el envase metalizado con los guantes de látex suministrados. Sumerja el rollo en agua caliente (20-35 °C) durante 20 segundos y apriete suavemente la cinta con las manos para eliminar el exceso de agua. Envuelva la cinta adhesiva firmemente alrededor de la zona no dañada, enrolle la cinta en espiral y cubra completamente la zona que se va a reparar aplicando al menos 8-10 vueltas (deje solo el 10 % de la zona sin cubrir). Antes de que la zona se endurezca, use los guantes humedecidos para moldear la cinta con la forma adecuada y aplicar presión. Espere al menos 30 minutos hasta que la cinta adhesiva se seque y se ajuste completamente.</P><br/><P>Para aumentar la resistencia de 15 a 31 bar, rellene las grietas y agujeros con masilla epoxi art. nº 0893449011. Trabajar la masilla durante al menos dos minutos hasta que se mezcle uniformemente y tenga un color gris homogéneo. Selle las grietas y agujeros con la masilla y elimine el exceso. El relleno debe quedar a ras de la superficie de la tubería.</P><br><P>Ideal para su uso en todo tipo de tuberías. Especialmente desarrollado para piscinas, centros de bienestar, sistemas hidráulicos, calefacción, ventilación, aire acondicionado y sistemas de riego. Diseñado para su uso en la mayoría de instalaciones de fontanería en ingeniería mecánica, industria química, transporte y otras industrias.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/268529879.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/268529879.jpg/Productos/Productos/Químicos/Productos/Químicos/Cinta Adhesiva/Productos/Químicos/Cinta Adhesiva/Cintas adhesivas, sellado/Productos/Químicos/Cinta Adhesiva/Cintas adhesivas, sellado/Cinta de juntas, autosoldable1708112568000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!