Rollo de bridas para cables

Ref.: 0502102
Ver todas las versiones
CARRETE-DE-BRIDA-NEGRA-4,5MMX15M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRETE-DE-BRIDA-NEGRA-4,5MMX15M
Rollo de bridas para cables
Para pistola para brida de cables
Carrete de plástico con 15 m de brida para cables
  • Carga del mazo de cables: aprox. 25 kg
  • Material: PA 6,6
  • Campo de aplicación: De -40 °C a +85 °C
  • Anchura de la brida: 4,5 mm
  • Sin halógenos ni silicona

Material

PA 6.6
Más Información

Longitud

15 m
Más Información

Anchura

4.5 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Sin silicona

Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

93.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0502102

Ficha Técnica

32408216.pdf
Scroll to top