Rollo de bridas para cables

Ref.: 05021021
Ver todas las versiones
ABRAZADERA EN ROLLO 15M(NATURAL)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZADERA EN ROLLO 15M(NATURAL)
Rollo de bridas para cables
Para pistola para brida de cables
Carrete de plástico con 15 m de brida para cables
  • Carga del mazo de cables: aprox. 25 kg
  • Material: PA 6,6
  • Campo de aplicación: De -40 °C a +85 °C
  • Anchura de la brida: 4,5 mm
  • Sin halógenos ni silicona

Material

PA 6.6
Más Información

Longitud

15 m
Más Información

Anchura

4.5 mm
Más Información

Color

Natural
Más Información

Sin halógenos

Sí
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

88.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

05021021

Ficha Técnica

32408216.pdf
Scroll to top