Carraca con mango de torsión, 3/8''

Ref.: 1952001342
Ver todas las versiones
CARRACA DE GIRO, 3/8"-D35MM-L240MM

Descripción

CARRACA DE GIRO, 3/8"-D35MM-L240MM
Carraca con mango de torsión, 3/8''
El giro del mango permite girar el cuadradillo exterior de la cabeza de la carraca, lo que facilita el enroscado en zonas de difícil acceso

Carraca reversible con cuadradillo exterior recto

  • Sin mecanismo de inversión para el manejo en la cabeza de la carraca

Se puede utilizar como carraca tradicional

Indica el sentido de enrosque en cada lateral de la cabeza de la carraca

Acabado cromado con mango ergonómico

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud del mango

115 mm
Más Información

Tipo de punta

Corte cuadrado
Más Información

Diámetro de la empuñadura

35 mm
Más Información

Longitud

240 mm
Más Información

Altura del cabezal de la carraca

20 mm
Más Información

Tamaño de la punta

3/8 pulgadas
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Altura de la cabeza de carraca con cuadrado

38.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

420.000 g
Más Información

Longitud de la palanca

125 mm
Más Información

Diámetro de la carraca para puntas

36.5 mm
Más Información
Scroll to top