Llave de carraca a batería RS 12-A 1/2"

Ref.: 5700145000
CARRACA-A-BATERÍA-(RS 12-A)-1/2"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRACA-A-BATERÍA-(RS 12-A)-1/2"
Llave de carraca a batería RS 12-A 1/2"
Práctica carraca a batería con soporte de 1/2"

Ergonomía y buen manejo

  • Excelente guiado de la herramienta
  • Empuñadura ergonómica
  • Diseño compacto para trabajar cómodamente

Diseño compacto y funcional

  • Sistema compacto de 12 V para trabajar en espacios reducidos
  • Luz LED integrada para iluminar las zonas de trabajo oscuras
  • Producto compacto y práctico para una amplia variedad de aplicaciones

Funcionamiento y durabilidad

  • Funcionamiento intuitivo con interruptor de gatillo
  • Control de velocidad variable para un trabajo preciso
  • Robusta carcasa metálica para una larga vida útil

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

230 1/min
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

700 g
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

770 g
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

73 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

50 g
Más Información

Anchura

269 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Aprobación

CE
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

0 Uds
Más Información

Baterías adecuadas

12 voltios
Más Información

Compatibilidad con W-Connect

No
Más Información

Par máximo

60 Nm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

0 Ah
Más Información

Tensión nominal

12 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

987.000 g
Más Información

Altura

52 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

73 x 269 x 52 mm
Más Información

N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat.

0 Uds x Ion-litio
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5700145000

Ficha Técnica

32409774.pdf

Manual instrucciones

Y120251117020000026794281f964198

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top