Cargador basic sin cable

Ref.: 0510650620
Ver todas las versiones

CARGADOR-E-WÜBOX-BASIC-22KW-BASE-TP2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARGADOR-E-WÜBOX-BASIC-22KW-BASE-TP2
Cargador basic sin cable
E-WÜBOX
Cargador para vehículo eléctrico e-Wübox Basic con base

Características

  • Potencia nominal de carga máxima de 7,4 kW o 22 kW.
  • Modo de carga 3.
  • Base con toma tipo 2 para cable de carga.
  • Indicación luminosa del estado de carga mediante círculo LED RGB.
  • Sensor de corriente de fugas CC 6mA integrado.
  • Instalación en pared o mediante soporte de suelo (tornillería incluida).
  • Ajuste permanente de la intensidad de carga máxima (rango 10 – 32A)
  • Autorización de carga mediante tarjeta RFID (función desactivable). 1 tarjeta master y 2 tarjetas de usuario entregadas.
  • Funcionalidad de entrada activada desde exterior (activación remota de la carga).
  • Posibilidad de realizar balanceo de potencia según consumo mediante medidor MID externo o transformador de corriente externo (ver tabla accesorios compatibles).
  • Conforme a certificaciones CE, EV Ready, IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 60950-1, IEC 60950-22.

Ventajas

  • Adecuado para uso interior y exterior gracias a su diseño robusto.
  • Muy polivalente en cuanto a la posibilidad de usos gracias al control de acceso mediante RFID.
  • Detección de fugas de CC de 6mA integrado, evitando tener que instalar un diferencial Tipo B.

Beneficios

  • El balanceo de potencia permite limitar la potencia entregada al cargador en base a la disponible en todo momento, evitando tener que aumentar la potencia contratada.
  • Posibilidad de integración de la estación de carga a sistemas de automatización de aparcamientos, interruptores de tiempo o de teclas externas, inversores fotovoltaicos, etc.

Aplicaciones que no requieran de necesidades de gestión de los equipos de carga, supervisión o asignación de costes a los usuarios.


• Hogares: Viviendas unifamiliares y parkings comunitarios.


• Parkings privados de empresas o aparcamientos empresariales.


• Parkings semipúblicos cubiertos y hoteles.

Scroll to top