OPTIMIZADOR-POTENCIA-CARG-E-WÜBOX-4P Medidor de energía MID METER Medidor de energía MID para la optimización de potencia para cargador e-Wübox.
El dispositivo se encarga de medir elconsumo total de la instalación para destinar la potencia disponible para la carga del VE, evitando posibles disparos de los sistemas de protección por sobreconsumo.
Certificado conforme con la directiva MID.
Indicación del flujo de energía mediante LED rojo (parpadeo) en panel frontal.
Equipado con pantalla LCD 7 dígitos con la lectura de la potencia.
Indicación de energía reactiva.
Interfaz RS485 con protocolo Modbus RTU.
Conforme EN 50470-1/3.
Instalación
Para montaje en carril DIN
Debe ser instalado entre el interruptor automático principal y la bifurcación de los circuitos de consumo existente.
Conexión entre medidor (terminales A/B esquema) y cargador e-Wübox mediante cable STP (par trenzado blindado) con una longitud máxima de 300 m.
https://www.wurth.es/medidor-de-energia-mid-meter-400-vac9501010042OPTIMIZADOR-POTENCIA-CARG-E-WÜBOX-4POPTIMIZADOR-POTENCIA-CARG-E-WÜBOX-4P<br>Medidor de energía<br>MID METER<br>Medidor de energía MID para la optimización de potencia para cargador e-Wübox.<br><ul><li>El dispositivo se encarga de medir elconsumo total de la instalación para destinar la potencia disponible para la carga del VE, evitando posibles disparos de los sistemas de protección por sobreconsumo.</li><li>Certificado conforme con la directiva MID.</li><li>Indicación del flujo de energía mediante LED rojo (parpadeo) en panel frontal.</li><li>Equipado con pantalla LCD 7 dígitos con la lectura de la potencia.</li><li>Indicación de energía reactiva.</li><li>Interfaz RS485 con protocolo Modbus RTU.</li><li>Conforme EN 50470-1/3.</li></ul><br><p class="level1">Instalación </p><br/><P>Para montaje en carril DIN</P><br/><P>Debe ser instalado entre el interruptor automático principal y la bifurcación de los circuitos de consumo existente.</P><br/><P>Conexión entre medidor (terminales A/B esquema) y cargador e-Wübox mediante cable STP (par trenzado blindado) con una longitud máxima de 300 m.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/177815783.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/177815783.jpg/Productos/Productos/Instaladores/Productos/Instaladores/Materiales de instalaciones eléctricas/Productos/Instaladores/Materiales de instalaciones eléctricas/Dispositivos sobre rieles, eléctricos/Productos/Instaladores/Materiales de instalaciones eléctricas/Dispositivos sobre rieles, eléctricos/Regulador de potencia1708112808000
👋 ¿Tienes una consulta? Estamos aquí para ayudarte.