Cargas cisterna WC - lateral

Ref.: 0888801203
CARGA CISTERNA LATERAL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARGA CISTERNA LATERAL
Cargas cisterna WC - lateral
Carga Cisterna WC lateral

Características

  • Material: Polioximetileno (POM) y ABS anticalcáreos.
  • Conexión de latón de 3/8”.

Ventajas

  • Boya regulable en altura.
  • Filtro de agua incorporado.
  • Llenado rápido y silencioso.
  • Rápida instalación.
  • Cierre instantáneo mediante sistema servo.
  • Silencioso.

Beneficios

  • Compatible con todas las cisternas cerámicas ROCA.
  • Telescópico ajustable en altura para las distintas cisternas existentes en el mercado.
  • En la mayoría de las cisternas no será necesario desinstalar inodoro del tanque para instalar la carga (no necesario cambiar la base).

Material

PLA/MET
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

12 bar
Más Información

Longitud

225 mm
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

0.5 bar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

275.000 g
Más Información

Altura

132.1 mm
Más Información

Presión de funcionamiento mínima/máxima

0,5-12 bar
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0888801203

Ficha Técnica

32408560.pdf

Ficha Técnica

32408563.pdf
Scroll to top